白龍 スモールローラー
くぼみに一発!低飛散!!マイクロファイバーローラー・無泡タイプの 【白龍】。
抜群の塗料含みで、高い保持力を発揮する、マイクロファイバー。
低飛散・泡立ちがきわめて少なく作業性に優れている。
塗料の吐き出しが良好、くぼみや凹凸面に一発で届く。
含みと吐き出しに優れたバランス性能であらゆる現場に対応する万能ローラーです。
- 用途
- コンクリート・モルタル /サイディング/スレート/鉄部/内壁
- 形状
- スモール
- 適合塗料
- 水性反応 (硬化) 形エマルジョン塗料、低OVC水性エマルジョン塗料、ターペン形ウレタン、シリコン塗料
- 筒径(Φmm)
- 17
- 主材質
- ポリエステル
- 適合ハンドル
- ミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
- 内容量
- 1本
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ

































