カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「hrs03」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ショートヘリカルリーマ

    岡崎精工
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-F

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
    取付方式埋込取付/表面取付
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)

    高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
    用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-20~80長さ(m)1
  • 真空エジェクタ基本形 CVコンバム コンバム(旧:妙徳)

    真空エジェクタ基本形 CVコンバム

    コンバム(旧:妙徳)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
  • 軸付フェルト Axel

    軸付フェルト

    Axel
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    12日以内出荷
  • インカヘビーラウンドスリング HRS100 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS100

    大洋製器工業
    85,980税込94,578
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)使用荷重(t)10安全率6破断荷重(kN)600以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS250 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS250

    大洋製器工業
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)75種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30生成り(ベージュ)使用荷重(t)25安全率6破断荷重(kN)1500以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS130 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS130

    大洋製器工業
    96,980税込106,678
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)50厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)13安全率6破断荷重(kN)780以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS200 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS200

    大洋製器工業
    119,800税込131,780
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)65厚さ(mm)25生成り(ベージュ)使用荷重(t)20安全率6RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS160 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS160

    大洋製器工業
    89,980税込98,978
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)50種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)20生成り(ベージュ)使用荷重(t)16安全率6倍破断荷重(kN)960以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS080 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS080

    大洋製器工業
    69,980税込76,978
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。種別エンドレス形材質ベクトラン幅(mm)45厚さ(mm)15生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)45使用荷重(t)8安全率6破断荷重(kN)480以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • インカヘビーラウンドスリング HRS320 大洋製器工業

    インカヘビーラウンドスリング HRS320

    大洋製器工業
    239,800税込263,780
    1本
    16日以内出荷
    超重量物を吊り上げる繊維スリングです。人件費・作業時間・保管スペースの削減でコスト削減に効果絶大です。
    用途超重量物・傷をつけれない商品の吊り上げ作業。幅(mm)85種別エンドレス形材質ベクトラン厚さ(mm)30生成り(ベージュ)ベルト幅(mm)85使用荷重(t)32安全率6破断荷重(kN)1920以上RoHS指令(10物質対応)対応