カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業服(1)

「hrs050」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS050)

    SMC
    679,800税込747,780
    1個
    翌々日出荷から110日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050

    SMC
    719,800税込791,780
    1個
    8日以内出荷
    冷却方式(W)水冷冷凍式冷却能力(W)4700/5100ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)仕様(J) 自動給水付電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • 冷却プレート空調ベスト ヒロ・コーポレーション

    冷却プレート空調ベスト

    ヒロ・コーポレーション
    9,998税込10,998
    1着
    翌々日出荷
    冷却プレートとファンで屋外での暑さ対策に。バックル付きで簡単着脱可能。通気性抜群のメッシュ素材。反射板付きで暗いところでも安心して作業することが可能です。
    用途現場やアウトドア、作業等での暑さ対策に仕様調整可能風速:3段階付属品ファン×2個、冷却プレート×1、専用USBケーブル、取扱説明書/保証書材質PU、ポリエステル、アルミニウム合金、ABS幅(mm)アーム:250サイズF電源5V/2A着丈(cm)40裾幅(cm)39身幅(cm)29肩幅(mm)310
  • 超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ショートヘリカルリーマ

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンクストレートシャンク材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃コーティングノンコート
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • 超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS05シリーズ 岡崎精工

    超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS05シリーズ

    岡崎精工
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
  • 冷凍式サーモチラー HRS05 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS05

    SMC
    639,800税込703,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
    冷却能力(W)4700/5100(50/60Hz)電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
  • HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC

    HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

    SMC
    629,800税込692,780
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • シリコンスポンジひも 角型 コクゴ

    シリコンスポンジひも 角型

    コクゴ(4件のレビュー)
    289税込318
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
  • シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも カマボコ型

    TGK(東京硝子器械)
    419税込461
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
  • 低床重荷重キャスター(ゴム車) ナンシン

    低床重荷重キャスター(ゴム車)

    ナンシン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴムストッパーなし
  • RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH) unitech

    RM300 Plus スターターキット(1W LBT 6CH)

    unitech
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kVセット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH) unitech

    M300 Plus UHF RFIDモジュール単体(1W LBT 6CH)

    unitech
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    RM300 Plus UHF RFIDモジュール単体 (Impinj E710チップ採用、1W LBT 6CH、4ポート、日本向け)です。機器への組み込み向け。(単体では動作しません。)
    仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●RFIDエンジン:IMPINJ E710●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )電圧(V)5 DC相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能保存温度範囲(℃)-30 から 85コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)読み取り速度1000 枚/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能動作温度範囲(℃)-20 から 60アクセサリタイプRS232 ケーブルUSBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
  • シリコンスポンジひも TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも

    TGK(東京硝子器械)
    289税込318
    1本(1m)
    13日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
    硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8