カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業工具(1)

「hrs060」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060) SMC

    HRS - サーモチラー/コンパクトタイプ(HRS060)

    SMC
    799,800税込879,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4900/5900
  • サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060 SMC

    サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS060

    SMC
    849,800税込934,780
    1個
    8日以内出荷
    電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)冷却能力(W)4900/5900
  • 六角穴付止ネジ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付止ネジ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
    用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ショートヘリカルリーマ 岡崎精工

    超硬ショートヘリカルリーマ

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形ヘリカル刃シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • 冷凍式サーモチラー HRS01 SMC

    冷凍式サーモチラー HRS01

    SMC
    769,800税込846,780
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
    用途循環液温調装置
  • 超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS06シリーズ 岡崎精工

    超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRS06シリーズ

    岡崎精工
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。ショートタイプ。
  • HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMC

    HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ

    SMC
    789,800税込868,780
    1個
    翌々日出荷から99日以内出荷
  • ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ

    omron(オムロン)(48件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
  • ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
    時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
  • ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    22,980税込25,278
    1本
    32日以内出荷
    ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。