カテゴリ
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hrs060」の検索結果

六角穴付止ネジ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ
omron(オムロン)(48件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ベリーハード ショックレスハンマー (鉄チューブ柄)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥22,980税込¥25,2781本32日以内出荷ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など ・ショックレスハンマー:ハンマーの打撃による手の関節や筋肉へのストレスを防ぐ無反動タイプのハンマーです。ハンマーヘッド内の特殊な詰め物によって、作業者の手に与える衝撃を大幅に緩和します。