カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「hrt12」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)(5件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
  • RX-80HRTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)

    RX-80HRTシリーズこて先

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    交換こて先です。
  • ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)

    ロッドエンドめねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ

    NMB(ミネベア)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエッジは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティー アズワン

    TEFEN PPタケノコ継手 異径ユニオンティー

    アズワン
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 HHHRT

    EIKO(栄工舎)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 T柄 CHHRT

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    ねじれ角(°)60°
  • TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー アズワン

    TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンティー

    アズワン
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
  • TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー アズワン

    TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンティー

    アズワン
    1,220税込1,342
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
  • ナイロン66シリーズ 異径ユニオンティー 10個入 日之出化成

    ナイロン66シリーズ 異径ユニオンティー 10個入

    日之出化成
    3,498税込3,848
    1袋(10個)
    11日以内出荷から13日以内出荷
    軽量コンパクト設計 豊富なバリエーション 耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質 生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適
  • スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRT

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO9-HRT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正パニアケースと併用可能です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:5.0。重量[キログラム]:2.6。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:75.83kW/7700rpm。最大出力:76.19kW/7700rpm。STD 最大トルク:108Nm/6250rpm。最大トルク:108.9Nm/6300rpm。オプション:品番:E-B12R3,P-HSB12R4/A2
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:5チタン/カーボン備考純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

    omron(オムロン)
    3,898税込4,288
    1個
    31日以内出荷から66日以内出荷
    保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • ホビールーターセット 86PCS EARTH MAN

    ホビールーターセット 86PCS

    EARTH MAN(19件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(86本)
    当日出荷
    シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
    用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。電圧(V)14セット内容本体HRT-12A×1、ACアダプター×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1周波数(Hz)50/60入力容量5.6W消費電力(W)12出力DC14V0.4A回転数(min-1[r.p.m])6000~13000コード長さ(m)約1.6本体HRT-12Aチャック能力(mm)2.35入力(アダプター)AC100V定格使用時間(分)10
  • オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル リンクパイプ チタン L-D12SO2

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-D12SO2。販売備考:スリップオンS-D8SO2-HRT用 リンクパイプ。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-15。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-15。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:チタン。集合方式:1-1。特記事項:S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL
    適合【関連商品】品番:S-D8SO2-HRBL,S-D12SO8-RTBL材質チタン質量(kg)1.8、STD:5.7チタン区分オプションパーツタイプオプションリンクパイプ方式集合:1-1特性S-D8SO2-HRT専用リンクパイプ
  • WASHER THRUST10M/ 90412KZL840 ホンダ

    WASHER THRUST10M/ 90412KZL840

    ホンダ(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)DIO
  • オプショナル カーボンヒートシールド P-HSIT125SO1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル カーボンヒートシールド P-HSIT125SO1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSIT125SO1。販売備考:※S-IT125SO1-HRTBL用のオプショナルカーボンヒートシールドです。 品番:S-IT125SO2-APTへの装着不可。適合情報:。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER200 21-23。イタルジェット[Italjet] DRAGSTER125 21-23。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。材質[素材]:カーボン。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-IT125SO1-HRTBL
    適合【関連商品】品番:S-IT125SO1-HRTBL材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプオプションヒートシールド加工
  • スリップオン e1 HEXAGONAL チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオン e1 HEXAGONAL チタン

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様EC付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.8、STD:5.7チタン/カーボン区分マフラー備考バッフル付き。排気デバイス付き。純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。タイプスリップオン主な適合車種ホンダ[HONDA]VFR1200F10-15音量(dB)95
  • ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック 3512-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART10REACH -10μl ラック 3512-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-77
  • ARTフィルター付チップ ART1250REACH -1250μl ラック 2080-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1250REACH -1250μl ラック 2080-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    73,980税込81,378
    1セット(4個×768本)
    4日以内出荷
    ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:102.2mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-15
  • ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART10REACH 低吸着タイプ -10μl ラック 3512-05-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    36,980税込40,678
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    先端に2μlの目盛のある-10μlロングのスタンダードタイプ。全長を通常のチップより伸ばすことで1.5mlチューブからのサンプリング時にピペットがチューブに干渉しないようデザインされています。コンタミネーション防止に適したデザインです。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:43.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-75
  • WASHER THRUST 12  90433958000 ホンダ

    WASHER THRUST 12 90433958000

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • WASHER THRUST 12X  90401K1BT00 ホンダ

    WASHER THRUST 12X 90401K1BT00

    ホンダ
    249税込274
    1個
    5日以内出荷
  • RUB,BRTHR,JOINT  11212GA6003 ホンダ

    RUB,BRTHR,JOINT 11212GA6003

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • ARTフィルター付チップ ART1250REACH 低吸着タイプ -1250μl ラック 2080-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTフィルター付チップ ART1250REACH 低吸着タイプ -1250μl ラック 2080-05-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1セット(4個×768本)
    5日以内出荷
    ローリテンションタイプ。ヒンジラックタイプ。電子滅菌済。バルクタイプの販売はございません。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:102.2mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3761-13
  • LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm HIBAR (R) RT 125-4 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches Merck(メルクミリポア)

    LiChrospher (R) 100 RP-18 5μm HIBAR (R) RT 125-4 HPLC COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batches

    Merck(メルクミリポア)
    249,800税込274,780
    1個
    欠品中
    種別COLUMN Validation Kit 3 columns from 3 different batchesアズワン品番62-8536-40
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-006/3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-006/3

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    26,980税込29,678
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-006/3。販売備考:サイレンサーとリンクパイプとの間に挟みこむことで、EC適合となります。※日本の排ガス規制には対応しておりません。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT
    適合【関連商品】品番:S-B12R2-HRC,S-B12R2-HRT,S-B12RFT2TL-HRC,S-B12RFT2TL-HRT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー
  • オプショナルヘッダー ステン E-B12R3 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー ステン E-B12R3

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R3。販売備考:。S-B12SO7-HLT or S-B12SO9-HRTと組合せることでフルエキ化出来ます。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO9-HRT
    適合【関連商品】品番:S-B12SO9-HRT材質ステンレスステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-B12SO7-HLT、またはS-B12SO9-HRT)に装着が可能。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:2-1
  • スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    139,800税込153,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D8SO2-HRBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:5.7。重量[キログラム]:1.8。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラー。オプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H
    仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工
  • [e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    [e1仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー)

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中
    SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。