カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「hrt8e」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ 八興耐熱ソフトチューブ100℃ 6×8 E-HRT-6x8シリーズ八興
649税込714
1巻
4日以内出荷から5日以内出荷
柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。耐熱性:滅菌処理(オートクレーブ)の結果、著しい寸法変化が無いことを確認済み。耐久性:ローラーポンプ用途での耐久性が約3割向上します。※市販シリコーンチューブとの比較試験実施済、耐薬品性:酸やアルカリ性薬品など幅広い薬品への耐性があります。透明性:流体が確認できるナチュラル色です。安全性:日本薬局方に適合した材料を使用しています。食品衛生性:FDA(21CFR)に収載された材料を使用しています(食品接触物・食品添加物等として)食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
仕様●内径×外径(mm):6×8●使用圧力の目安(at20℃):0~0.05(Mpa)●許容曲げ半径(mm):50●材質:スチレン径エラストマー
スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン ブラック EC S-D8SO2-HRBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
139,800税込153,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-D8SO2-HRBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:装着にはリンクパイプ(L-D12SO1(触媒付)またはL-D12SO2)または、ヘッダー(E-D12E11)が必要です。触媒付リンクパイプを使用した時のみEC規格対応となります。適合情報:ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200S [モンスター] 14-16ドゥカティ[DUCATI] MONSTER821 [モンスター] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン/チタンSTD重量[キログラム]:5.7重量[キログラム]:1.8材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。特記事項:MONSTER 1200/SとMONSTER821 に装着の際は別途、リンクパイプ(L-D12SO1H OR L-D12SO2 )または、ヘッダー(E-D12E1)が必要です。使用上の注意:別途リンクパイプまたは、ヘッダーをご購入ください。商品区分:マフラーオプション:品番:E-D12E1/1,L-D12SO2,L-D12SO1H
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヘッダーパイプ:チタン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.8、STD:5.7(チタン)ブラック/カーボン/チタン備考サイレンサーの装着には、別途オプションリンクパイプ、またはヘッドパイプが必要です。スリップオンラインe1仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO1H。スリップオンラインの場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+L-D12SO2。エボリューションライン(フルエキゾースト)仕様とする場合:S-D8SO2-HRTまたはS-D8SO2-HRBL+E-D12E1。オプショナルリンクパイプ(L-D12SO1H)使用時のみユーロ規制対応仕様。タイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工