カテゴリ

  • 制御機器(201)
  • 農業機械(62)
  • 機構部品(60)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 測定用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs 208 a」の検索結果

413件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレスケール 富士フイルム

    プレスケール

    富士フイルム(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
    用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ

    工進(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット

    工進(22件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)

    工進(20件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ 安全弁

    工進(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    安全弁の交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ HSグリス

    工進
    549税込604
    1個
    当日出荷
    部品交換時のグリスアップに使用するシリコングリスです。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様HSグリス 5gトラスコ品番776-0302適合機種HS全シリーズ適合本体HS全シリーズ材質(本体)シリコングリス質量(g)10アズワン品番64-6359-50
  • 工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HS延長パイプクミ

    工進(3件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
    もう少しノズルを長くしたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ材質(本体)アルミノズル長(mm)370
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

    工進(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ ピストンクミ

    工進(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    ピストンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)ゴム・プラスチック質量(g)10
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ HS伸縮ノズル用リングクミ

    工進(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    伸縮ノズルのパッキンを交換したい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様HS用伸縮ノズル用パッキンリングクミトラスコ品番776-0353適合機種HS伸縮ノズル全機種適合本体HS伸縮ノズル全機種材質(本体)ゴム・プラスチック質量(g)5アズワン品番64-6359-52
  • 工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ 工進

    工進噴霧器HS用 HS-W2頭口噴口クミ

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として仕様HS伸縮ノズル用2頭口噴口(切替)適合機種HSシリーズ 伸縮ノズル採用機種材質(本体)プラスチック(黒色)接続ねじM6パターン形状霧状・直射噴霧調整霧・直射
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ

    工進(24件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に
  • 工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 1頭口噴口(霧・直射)

    工進(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質(本体)プラスチック(黒色)種類手動式噴霧器パーツ接続ねじM8噴霧調整霧・直射
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Wシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。業界初のダブルピストン方式採用で早く、軽く加圧が可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品スポイド1個仕様蓄圧式噴霧器(Wピストン方式)型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)5主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.4[4]噴霧調整霧・直射噴口消毒用2頭口(切替)
  • 工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口 工進

    工進噴霧器HS用 除草剤専用噴口

    工進(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    除草剤を効率よく散布できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種HSシリーズ・GTシリーズ適合本体GT-3HS・5HS・5HSR材質(本体)プラスチック接続ねじM8
  • 乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品 工進

    乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    乾電池式噴霧器 GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-1 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GT-3HS-AAA-1 / GT-5HS-AAA-11台あたりに必要な個数1
  • 工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット 工進

    工進噴霧器HS用 除草剤専用ノズル噴口セット

    工進
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    除草剤散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • HS波ね皿 蓋 (PET) 中央化学

    HS波ね皿 蓋 (PET)

    中央化学
    9,798税込10,778
    1ケース(50枚×12袋)ほか
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    種別材質A-PET再生材使用率(%)25電子レンジ×再生材使用使用
  • 蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品

    工進(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-21台あたりに必要な個数1
  • 蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品

    工進
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-701WH-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-701WH-AAA-2
  • 蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
  • HDMIケーブル 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 エレコム

    HDMIケーブル 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応

    エレコム
    639税込703
    1個
    当日出荷
    最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2
  • 蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品 工進

    蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2
  • (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
    用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12080A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12080A1

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.43B80LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:80E20G30J20K33~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
  • リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨ

    リサーチラボノート(研究記録用ノート)

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1冊ほか
    当日出荷
    ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。 本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。 ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。
    方眼罫罫幅(mm)5とじ仕様糸かがりとじ
  • クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08020A イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Aタイプ) BJ736-A BJ736-08020A

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    ・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。
    B6.4質量(g)8タイプフェノール樹脂製D4C9EM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】4100許容トルクT(N・m)6.5
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12080A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12080A2

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.46B80L23~13H30タイプフェノール樹脂製F20D16C32E6G25J【最大】101K24MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
  • クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12080A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー スロットストラップセット(Aタイプ) BJ156-A BJ156-12080A1

    イマオコーポレーション
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.43B80L33~13H30タイプフェノール樹脂製F20D16C32E6G25J【最大】80K20MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)【突出量】10300~21000
  • クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12080A2 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12080A2

    イマオコーポレーション
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.47B80LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:101E20G30J24K23~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
    長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.0グレー円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG(3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
  • HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.1 Type-Aケーブル

    LINDY
    5,698税込6,268
    1本
    6日以内出荷
    長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.0グレー円形規格【線材】30AWG(0.5 ~ 2m)、28AWG(3m ~ 5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m ~ 5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
  • HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.1 Type-Aケーブル

    LINDY
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    長さ5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】26AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)8遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
  • HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.1 Type-Aケーブル

    LINDY
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷
    長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.0グレー円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
  • HDMI 2.0 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.0 Type-Aケーブル

    LINDY
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.0グレー円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
  • HDMI 2.1 Type-Aケーブル LINDY

    HDMI 2.1 Type-Aケーブル

    LINDY
    8,398税込9,238
    1本
    6日以内出荷
    長さ3mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【バージョン】HDMI 2.1グレー円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
  • クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプセット BJ130-A BJ130-08020A1

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.23B20LM8×1.25H55タイプフェノール樹脂製F2D22C10E12G19J22K24M6RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30クランプ力(N)12000
  • 8K HDMI Type-Aケーブル LINDY

    8K HDMI Type-Aケーブル

    LINDY
    979税込1,077
    1本
    6日以内出荷
    長さ1mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    ブラック円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド