HDMI 2.1 Type-Aケーブル
長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
- 仕様
- 【バージョン】HDMI 2.1
- 色
- グレー
- 形
- 円形
- 規格
- 【線材】30AWG
- ケーブル長(m)
- 2
- コネクタ形状
- HDMI Type A 19 ピン オス - HDMI Type A 19 ピン オス
- 対応
- 【伝送速度】48Gbps
- 最大解像度
- 10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D
- 材質(カバー)
- PVC
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- C1020(無酸素銅)
- 線径(mm)
- 6
- 遮蔽
- 錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
- 変換タイプ
- オス - オス
- 内容量
- 1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)

















