カテゴリ

  • 農業機械(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 制御機器(27)
  • バイク部品(23)
  • 切削工具(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 厨房用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 建築金物(10)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(5)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗料(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-11」の検索結果

335件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒーター(HS-11用) ホーザン

    ヒーター(HS-11用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • HS-11用こて先 ホーザン

    HS-11用こて先

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ビット(B型、HS-11用) ホーザン

    ビット(B型、HS-11用)

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-11
  • #3000ホワイトシート ユタカメイク

    #3000ホワイトシート

    ユタカメイク(23件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
    用途機械カバー、養生用シートなどに材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23ホワイト厚さ#3000ハトメピッチ(cm)90ハトメアルミハトメ
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(10枚)
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
    付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約9出力Bluetooth Power Class2電源DC5V対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.0保証期間1年間入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間対応コーデック【A2DP】SBC対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    179税込197
    1袋(6枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • 雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス

    雨樋金具 ステンレス防塵網

    オーティス(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    雨どいの竪樋部分に使います。
    適合メーカー汎用
  • 304 ヘルールホースアダプター コンサス

    304 ヘルールホースアダプター

    コンサス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    異径タイプもあります。
    材質ステンレス304/ステンレス316L形状ヘルール
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    499税込549
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット 千代田通商

    エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット

    千代田通商
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。 大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。 エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。 耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。
    種別ソケット材質(本体)ブラス(真鍮)流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式
  • ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業

    ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ

    神王工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • コモグラス定規10cm クツワ

    コモグラス定規10cm

    クツワ
    99税込109
    1個
    当日出荷
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • クリーンソックス 旭化成

    クリーンソックス

    旭化成
    799税込879
    1袋
    当日出荷
    キュプラベンベルグ[[(R)]]と異型断面ポリエステル(テクノファイン[[(R)]] )を使用した複合糸吸放湿に優れた快適素材のベンセリック[[(R)]]を使用しています。 高い吸放湿性が靴内のムレを緩和します。
    用途半導体、液晶、電子部品、製薬、食品、業界のクリーンルームを使用する現場仕様一般洗浄品材質キュプラ50%、ポリエステル50%包装1足/パック
  • 引手(角型) TRUSCO

    引手(角型)

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
    用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレスシルバー
  • 平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)

    平形スコヤ(1級焼入)

    新潟理研測範(RSK)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • 無塵靴下(クラス1000) アズワン

    無塵靴下(クラス1000)

    アズワン(1件のレビュー)
    519税込571
    1足
    当日出荷
    高吸放湿性素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。 洗濯後の洗剤の残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。
    材質キュプラ50%・ポリエステル50%グレードクラス1000
  • ハードスニップス EB-SK11

    ハードスニップス

    EB-SK11(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄・アルミ・ステンレス布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断が可能です。厚さ0.5mmまでの板材や棒材の切断が可能です。サビに強い特殊表面処理を施しています。特殊加工(ニッケル無電解加工)された刃と、ステンレス製の部品は、サビに強く永く使用できます。高周波焼き入れが施され、強靭で耐久力に優れています。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付きで長時間の作業も楽にできます。
    用途鉄・アルミ・ステンレス・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金・銅線等の切断。仕様高周波焼入・ステンレスストッパー付材質(刃)ニッケル無電解加工
  • Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 溶接ホースアダプター コンサス

    SUS304 溶接ホースアダプター

    コンサス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール
  • ステンレス製ホース接手 フローバル

    ステンレス製ホース接手

    フローバル
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 異径ヘルールホースアダプター コンサス

    304 異径ヘルールホースアダプター

    コンサス
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ヘルール
  • メカニカルバルブ M5シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M5シリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
  • ねながらひっぱりコードⅡ月 スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコードⅡ月

    スマイルキッズ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    太陽光や照明光を吸収、暗くなったら発光します。 パターンは星、月、天使、くま、魚の5パターン。
    材質(コード)テトロン材質(本体)スチロール(蓄光材入り)質量(g)3コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×24×6材質(玉)スチロール(蓄光材入り)
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • THSスナップリング(ジク 大阪魂

    THSスナップリング(ジク

    大阪魂
    725税込798
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
  • ミニPC UM760 (Ryz5 7640HS/W11P) MINISFORUM

    ミニPC UM760 (Ryz5 7640HS/W11P)

    MINISFORUM
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Ryzen5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):32GB●本体サイズ(H×W×D):130 × 130 × 60 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合最大消費電力(W)95光学ドライブなしオフィスソフトなし
  • メカニカルバルブ M3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ M3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
    取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • Hシリーズメッシュタイプ 高剛性パレット 日本プラパレット(NPC)

    Hシリーズメッシュタイプ 高剛性パレット

    日本プラパレット(NPC)
    24,980税込27,478
    1枚
    翌々日出荷
    格子構造のメリットをそのままに、自動倉庫対応の高剛性を実現しました。 Fシリーズを特殊強化樹脂で成形したタイプもございます。
    用途自動倉庫対応長さ(mm)1100幅(mm)1100
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.5KW D76 GA
    メーカーダイハツサービス分類リサイクル・リビルト
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS

    OSG(オーエスジー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
  • 防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー)

    防水性熱収縮チューブ

    CUSTOR(クストー)
    399税込439
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。 4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します! チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
    用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デンソー製 12V 0.8KW D76 GA