ミニPC UM760 (Ryz5 7640HS/W11P)

ミニPC UM760 (Ryz5 7640HS/W11P) - MINISFORUM
仕様
●CPU詳細:Ryzen5●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):32GB●本体サイズ(H×W×D):130 × 130 × 60 mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合
最大消費電力(W)
95
光学ドライブ
なし
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82364881UM760-32/1T-W11Pro(7640HS)
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする