カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hs-1310」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    319税込351
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A) フローバル

    ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)

    フローバル
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。
    用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパークプラグ No.13 SK11

    スパークプラグ No.13

    SK11
    719税込791
    1個
    欠品中
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
  • 機械式レリーズ 小野測器

    機械式レリーズ

    小野測器
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    適合ゲージ/GS-201*、GS-102*、BS-102*/102W*/112*/112W*/1210/1310、HS-3412*/3425*、DG-525H*/825*/925*
  • CANsmart Light Circuit Control Switch DENALI

    CANsmart Light Circuit Control Switch

    DENALI
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    CANsmart Light Circuit Control Switchをご使用いただくことにより、KTM CANsmart ライト回路を制御できる様になります。補助ライトセット1と補助ライトセット2は、スイッチを介して個別にオン/オフを切り替えたり、希望の強度に調整したりできる様になります。キットには、工場出荷時のコントロールのすぐ隣にあるハンドルバーにコントロールスイッチを取り付けるために使用される 7/8 インチの取り付けバンドが含まれています。成形シリコン ガスケットシールに加えて、ワイヤがハウジングに入る際にポッティングキャビティにワイヤを入れる独自の DrySealTM 構造技術を使用しています。これにより、ワイヤを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
    セット内容(×1) DrySealTM 防水スイッチ、(×1) 7/8"" 取り付けバンド、(×2) タッピンねじ適合車種KTM