カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 制御機器(12)
  • 農業機械(11)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-16-2」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤースポンジ サンワサプライイヤースポンジサンワサプライ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×17対応機種MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canonキヤノン純正 インターフェイスケーブルCanon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)SMC
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ハブシール シバタ(フォークリフト)ハブシールシバタ(フォークリフト)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
フォークリフト用ハブシール
自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)自動盤用オートハイスダイスステンレス鋼用 HS-DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類M
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
44,213税込48,634
1個
当日出荷から39日以内出荷
ポート数2
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-30DZ-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DZ-~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFTOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
引掛けスパナ TRUSCO引掛けスパナTRUSCO
699税込769
1丁
当日出荷
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook B65/HS 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook B65/HS 15.6インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグメディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
3way PCリュック特徴シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種dynabook B65/HS 15.6インチブラック質量(g)バッグ:約750寸法(cm)(リュック)約42×30×12特性フィルム:反射防止
自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)自動盤用オートハイスダイスYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途被削材:ステンレス鋼 おねじ加工用
CD Series(CDJ2YF16) SMCCD Series(CDJ2YF16)SMC
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DZ-~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DZ-~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
自動盤用オートハイスダイス YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)自動盤用オートハイスダイスYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。
用途おねじ加工用。
Yジパッキン BIGM(丸山製作所)YジパッキンBIGM(丸山製作所)
416税込458
1セット(5個)
6日以内出荷
部品名称Yジパツキン図解NoSD048SP-20 付属品部品 Yジパッキン_No.38、MS048-20 付属品部品_No.39、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS40H-151 ノズル部品_No.14、MS048R-20 付属品部品_No.36、MRS40H-152 ノズル部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.38、MK048SP-20 付属品部品_No.38、MRS40H-153 ノズル部品_No.12、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.37、スプレーヤP-2型 希望付属品部品_No.16、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.39、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.31、MRS30-131 ノズル部品_No.14、SD048-20 付属品部品 Yジパッキン_No.39、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.39、MRS40H-150 ノズル部品_No.14、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.34、MRS60-300BST 希望付属品部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.14、MSC1-104L-GH オプション8 ワイドアジャストノズルクミタテ部品 Yジパッキン_No.47、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.37、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.33、MRS30-130-1 ノズル部品_No.14、MK048-20 付属品部品_No.39
反転変換器(リバース変換器) 渡辺電機工業反転変換器(リバース変換器)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
スパナ(カクマル 大阪魂スパナ(カクマル大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
はさみ クラウン[事務用品]はさみクラウン[事務用品]
549税込604
1個
当日出荷
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RET6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F4, 64-Pin LQFP STM32F401RET6STMicro
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●ファミリー名 - STM32F4●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 64●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M4●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 512 kB●最大周波数 - 84MHz●RAMサイズ - 96 kB●USBチャンネル - 1●標準動作供給電圧 - 1.7 - 3.6 V●データレート - 42Mbps●STM32F401マイクロコントローラ、STMicroelectronics. デジタル信号処理及び浮動小数点ユニット(FPU)を備えた STM32 F401 シリーズARM R Cortex(TM) M4 ベースMCUは、ADC、16ビットタイマだけでなく、通信インターフェイス(USART、SPI、I 2 C、I 2 S、オーディオPLL)を搭載しています。 STM32F401 Dynamic Efficiency(TM)マイクロコントローラは、医療、家電、産業用途に使用できます。. USB 2.0 OTG FS/HS、USART、SPI、I2C(TM)SDIO、I2S フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大64 KB 12ビットADC、16ビット - 32ビットタイマ 動作電圧: 1.7 - 3.6 - パフォーマンス: 84 MHz、105 DMIPS/285コアマークパフォーマンス 電力効率: ARTアクセラレータ及びダイナミック電源スケール 小さなパッケージ: 3×3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook GZ/HS シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグ メディアカバーマーケットビジネスリュック パソコン 12~16インチ dynabook GZ/HS シリーズ 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ノート PCバッグメディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
3wayPCリュック特徴シーンにより切り替えが可能な3wayタイプのノートPC バッグ。メインポケットはA4ファイルが収納可能な大容量サイズ。軽量750gで通勤通学など日常使用にも最適です。側面にはスマートフォンなどの充電コードを接続できるUSBポートが取付られており、バッグを開かずに充電が可能。液晶保護フィルム特徴反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種dynabook GZ/HS シリーズ [13.3インチ(1920×1080)]セット内容バッグ・フィルム各×1ブラック質量(g)約750サイズ(inch)フィルム:13.3寸法(cm)リュック:約42×30×12特性フィルム:反射防止
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-1~)SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DCMZ-~)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-~)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-1~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-3~)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/単動・押出し・引込み CJ2シリーズ CDJ2L16SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
薄形シリンダ CDQ2A16 SMC薄形シリンダ CDQ2A16SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DMZ-~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-15DCZ-~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B16-30DMZ-~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-2~)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT16G-2~)SMC
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷から25日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら