カテゴリ
- 農業機械(8)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs-313」の検索結果

鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックつま一番
平野製作所(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ステンレス鋼の特殊刃を採用しているため、ふっくらと生き生きとした光沢のあるツマができます。 プラスチック製で、軽量・コンパクト。 ネジ送り機構付きなので、ハンドルを回すだけで楽に切れます。 ツマの太さはクシ刃の巾によって変えられます。用途大根・人参・きゅうりのつま作りはもちろん、ナマス、サラダ用千切り、オニオンスライス、ジャガイモの千切り等。和洋中、多くのメニューにお使いいただけます。付属品クシ刃1.0mm適合(刃)標準セット:クシ刃1.0、別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm材質プラスチック質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×130×180TKG品番9-0676-0701TKG品番(2017)6-0598-0701
マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,498~税込¥8,248~1台ほか当日出荷から92日以内出荷測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(高機能型)ファインピッチ(0.25mmピッチ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥8,498~税込¥9,348~1台ほか当日出荷から45日以内出荷微動送り・細かい位置決めに便利なスピンドル ピッチ0.25mmのマイクロメータヘッドです。仕様測定面:ラップ仕上げピッチ(mm)0.25測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ先端形状球面(SR4)材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷から90日以内出荷ねじクランプによりクランプの力を向上させました。 クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。仕様測定面:ラップ仕上げ測定範囲(mm)0~13シリーズ148硬度(測定面)60HRC以上目量(mm)0.01表面処理(目盛部)硬質クロムメッキ目盛仕様正目盛材質(測定面)合金工具鋼最大許容誤差(μm)JMPE:±2位置クランプねじ:基線位置
Oリング P20
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581セット(5個)8日以内出荷規格P201シユA部品名称Oリング P20図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
ビニールホース
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格18X21X250L(ホゴ)部品名称ビニールホース図解NoMRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.50、MSV313-K ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-130 薬剤配管部品_No.61、MRS30-130T 薬液配管部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.51、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.19、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.40、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.23、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.61、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.26、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.16、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.16、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.27、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.65、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン2部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(2)部品_No.23
リテーナ
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.8、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS335EW-M-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.35、MS156EA コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.29、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.35、MRS30H-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.34、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35など
ガイド
BIGM(丸山製作所)¥819税込¥9011個8日以内出荷図解NoGKSL3302R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GKSL3304 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.32、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.32、MS315EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.31、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 ガイド_No.32、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.5、MS330EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.32など
カタネジボルト
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格M6X55X18図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など
コネクテイングロッドアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷規格10フクム図解NoGKSL3300-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313ESL-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS330CAS-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS313EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MRS30HS-130 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS330CA-2M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.10、MS315EW クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
ガバナロッド
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
コネクテイングロッドアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷規格10フクム図解NoMRS40HS-150 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS315EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS331EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.9、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MP4130E-2M クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 コネクテイングロツドアセンブリ_No.9、CSH-94-3 エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.10、MS335EW-M-1 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.11、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)クランクシャフト,ピストン部品_No.10、GKSL3302R1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.9、MS313CA2-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.9など
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット
黒田精工¥29,980~税込¥32,978~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット
黒田精工¥28,980~税込¥31,878~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット
黒田精工¥28,980~税込¥31,878~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット
黒田精工¥29,980~税込¥32,978~1本45日以内出荷優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:A