カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 店舗什器・備品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs-316」の検索結果

鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)
ホーザン(8件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応![セパレ・ECO6 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
セパレ・ECO6
クラウン[事務用品]¥339税込¥3731個翌々日出荷ハンドル部は外して分別廃棄。全長(mm)160色グリーン材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル部)再生PE製刃渡り(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
平行開閉形エアチャック (MHS3-1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16D
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16S
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開形)開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-16C
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉形)開閉ストローク(直径)(mm)4
SUS316LHS(ボウサキHS(ボウサキ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4.095ピッチP(mm)1.25寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM8
SUS316L 溶接ホースアダプター ZWA-HS3シリーズ
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷内外面研磨仕様のサニタリー配管用の溶接ホースアダプター。、様々なステンレスサニタリー配管用に。仕様●種類:継手●継手形状:変換アダプタ●同径・異径:同径●同種・異種:異種●接続部形態:溶接xホースアダプタ
ビルトイン型用設置枠バックガード 幅60cm用
三菱電機¥5,398税込¥5,9381式7日以内出荷腐食に強い ステンレス適合機種CS-G20AKS/CS-G20K/CS-G217DR/CS-G217DXR/CS-G220DXR/CS-G221AKS/CS-G30HNS/CS-G30HS/CS-G30M/CS-G30MS/CS-G317VSR/CS-G318M/CS-G318MS/CS-G318MSR/CS-G321M/CS-G321MS/CS-G321VSR/CS-G32HNS/CS-G32HS/CS-G32M/CS-G32MS/CS-G32VNS/CS-G32VS/CS-G34VNSR/CS-G34VS/CS-G38DS/CS-G38M/CS-G38M20A/CS-G38MS/CS-G38V/CS-G38VNP/CS-G38VNS/CS-G38VNSR/CS-G39HNS/CS-G39HNSR/CS-KMG38E/CS-KMG38EB/CS-KMG38ES/CS-PG21HS/CS-PT316HNSR/CS-PT31HNSR/CS-PT321HNSR/CS-PT34HNSR/CS-T30HNS/CS-T30HNSR/CS-T30HS/CS-T316HNSR/CS-T316VSR/CS-T321HNSR/CS-T321VSR/CS-T32HNSR/CS-T32HS/CS-T34HNSR/CS-T34VNSR/CS-T34VS/CS-T38HNSR/CS-T38HSR/RE-220SR/RE-221SR/RE-320SR/RE-321SR/RE-322SXR寸法幅599×奥行15×高さ110mm
マイクロスーパーミニ CA00型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷エアーの配管接続が、ソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ操作で完了です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。 ソケットには、バルブが内臓されていますので、広範囲の用途に使用できます。 本体は腐食に強いニッケルメッキ仕上げを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応






![セパレ・ECO6 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)