カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 建築金物(4)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「hs-325a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウ

    ケーブルカッター ラチェット式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ラチェット式ですので便利です。
    用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。材質SKD61全長(mm)250質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55販売区分業務用
  • ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所

    ラチェットケーブルカッタ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
    用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
    寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
    全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ケーブルカッター ラチェットタイプ フジ矢

    ケーブルカッター ラチェットタイプ

    フジ矢
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
    用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
  • 通線ワイヤー ジョイントタイプ サンワダイレクト

    通線ワイヤー ジョイントタイプ

    サンワダイレクト
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
    セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース材質【ロッド】グラスファイバー【ロッド】オレンジ質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)径(Φmm)【ジョイント部】6保証期間初期不良のみロッド径(Φmm)4ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
  • フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • 圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁端子用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用販売区分業務用
  • ドラフィンL561 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL561

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7836ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • ツールキャリー JEJアステージ

    ツールキャリー

    JEJアステージ(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。サビに強く頑丈なステンレスハンドル。ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)。人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)
    材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280(330)
  • 強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA

    強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊自由開き

    DIA
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    適合扉高さ(mm)2134以下
  • 強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊一方開き DIA

    強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊一方開き

    DIA
    58,980税込64,878
    1台
    18日以内出荷
    適合扉高さ(mm)2134以下
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20
  • 強力ミニカッター JEFCOM(ジェフコム)

    強力ミニカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
    全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60