「hs-325a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットケーブルカッタ 泉精器製作所

    ラチェットケーブルカッタ

    泉精器製作所(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
    用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。トラスコ品番243-5748全長(mm)252質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
  • ケーブルカッター(ラチェット式) KNIPEX(クニペックス)

    ケーブルカッター(ラチェット式)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1丁
    当日出荷
    銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
  • ケーブルハンディーカッター フジ矢

    ケーブルハンディーカッター

    フジ矢(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
    寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
  • ケーブルカッター TSUNODA(ツノダ)

    ケーブルカッター

    TSUNODA(ツノダ)(23件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
    柄幅(mm)47
  • ラチェットケーブルカッター JEFCOM(ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
    全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • ケーブルカッター ラチェットタイプ フジ矢

    ケーブルカッター ラチェットタイプ

    フジ矢
    38,980税込42,878
    1丁
    当日出荷
    太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
    用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。硬度HRC46~52
  • フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    フロアヒンジ ストップなし

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
    タイプ本体移動調整型適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下
  • ドラフィンL561 タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL561

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7836ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
  • フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工

    フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き

    大鳥機工(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • ケーブルカッター(銅線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター(銅線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
    用途銅線ケーブルの切断
  • ツールキャリー JEJアステージ

    ツールキャリー

    JEJアステージ(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ハンドルが左右に倒せるので工具の出し入れが簡単。サビに強く頑丈なステンレスハンドル。ノコギリなどを横差しできるスリットポケット付き(TC-450・TC-550)。人目が気になる時にサッとかぶせられる取り外し可能なカバー付き(TC-550)
    材質(底板)ポリエチレン、(ハンドル)ステンレス材質(本体)ポリエステル外寸法・高さ(mm)280(330)
  • 強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊自由開き DIA

    強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊自由開き

    DIA
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    適合扉高さ(mm)2134以下
  • 強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊一方開き DIA

    強化ガラス用フロアヒンジ 中心吊一方開き

    DIA
    58,980税込64,878
    1台
    18日以内出荷
    適合扉高さ(mm)2134以下
  • ケーブルカッター HIT(ヒット)

    ケーブルカッター

    HIT(ヒット)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
    用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。全長(mm)465質量(g)1500切断可能寸法(mm)20
  • 強力ミニカッター JEFCOM(ジェフコム)

    強力ミニカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
    全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60