カテゴリ
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs-371」の検索結果

鉛フリーハンダ(Sn-Cu系)
ホーザン(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷新設計の静電気対策ボビンを採用しています。 銅ビット使用時の腐食が少ない鉛フリーハンダです。成分Sn:99.3% 、Cu+Ni:0.7%質量(kg)0.1質量(g)100比重7.4固相/液相温度(℃)227/227RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷から9日以内出荷独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
セパレートハンドル
ハリケーン¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から9日以内出荷Φ22.2mmタイプIIIバー。傾斜角度0から18°アルミサイドキャップ付。ハンドル径(Φmm)(内径)18適合車種GSX250R(DN11A)ホルダー径(mm)(内径)37