カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- メカニカル部品(44)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(7)
- 農業機械(5)
- 安全用品(4)
- 介護用品(4)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(97)
- IKO(日本トムソン)(33)
- ホーザン(10)
- AHS(9)
- 黒田精工(8)
- サンワダイレクト(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KEMET(5)
- カナフジ電工(5)
- goot(太洋電機産業)(4)
- メイキコウ(3)
- omron(オムロン)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- 千代田通商(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 南電機(2)
- ニッタ化工品(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs-400」の検索結果

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
ミドリ安全¥9,398~税込¥10,338~1足当日出荷から6日以内出荷靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
ヒートシーラー
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色ボディサイズ(4) 1/2管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc
空研研磨紙 SWCS-HS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)当日出荷から7日以内出荷重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒ホワイトアランダム適合材金属、木工など
デバイス
RENJAPAN¥159,800税込¥175,7801セット翌々日出荷エスカレーターステップ用のクリーニングパッドを取りつけるヘッドユニットと、希釈した洗浄液を入れるバケット(桶)になります。ヘッドユニットには、伸縮式ハンドルが取り付けられます。バケットの内側に白い線が書いてあり、10倍希釈した洗浄液を入れる目安になります。用途ステップ清掃時に使用します。繰り返し・詰め替え対応
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から10日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
ホールインアンカー式HSタイプΦ130
ニッタ化工品(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。用途側道/駐車場色橙タイプ小径台座寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80設置方式ホールインアンカー式色(シート)白台座径(Φmm)130
SUS316ユニオンティ
千代田通商¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M12二面幅(mm)19
ステンレスホイールブラシ
高島産業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から15日以内出荷短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
ギター 版画えのぐ
寺西化学¥1,498~税込¥1,648~1本(400g)3日以内出荷から6日以内出荷水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。 版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。 定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。 ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。 制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
まるごとささみジャーキー 細切り400g
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。仕様脂肪:メーカービーフジャーキーの約80%カット成分たんぱく質40.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分5.0%以下、水分40.0%以下入数(枚)200g×2分包寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290カロリー(kcal)100g当り:221
ブレイラハイブリッド・ケアシート
ボディドクターメディカルケア¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷独特の強力な弾力で柔らかいのに底付き感がなく、座り心地が特にいい。 通気と防水の両面使用で、季節、環境、症状を問わず、どなたでも使用できます。 通気面は、吸汗速乾素材を使用し、通気性に優れ、暑い季節や環境でも快適に使用できる。仕様車イス用材質心材:天然汰テックスフォーム、カバー:通気面ポリエステル100%(吸汗速乾素材)・防水面ポリエステル100%(透湿防水素材)色ネイビー質量(g)800寸法(cm)40×40×5
昇降式スピーカースタンド
バウヒュッテ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【昇降式スピーカースタンド BHS-250SP/400SP】天板が75~105cmの範囲で昇降し、”耳の高さ"にゲーミングスピーカーを設置できるスピーカースタンドです。ゲーマーのスピーカー問題派手にライティングされたルックス、ゲームサウンドの再生に特化したスペックでゲーム環境を盛り上げる"ゲーミングスピーカー"。よりゲームを楽しむために欠かせない存在である一方で、 意外と大きく、重く、設置場所に困る(デスク上に置くとスペースを圧迫する) ・位置の調整が甘く、サウンドの迫力が十分に引きだせない サブウーファーを床に置いたら、騒音で苦情が来たなど、持て余してしまいがちなデバイスでもあります。これらの問題を解決しつつ、一般的なスピーカーと比べて高額なゲーミングスピーカーにふさわしい設置場所を提供するのが、「昇降式スピーカースタンド」です。ゲーミングスピーカーの設置で重要なことスピーカーの設置にあたり、重要なポイントは大きく2つあります。1耳の高さにあわせてスピーカーを設置する。2自分と左右のスピーカーとで「正三角形」または「二等辺三角形」を作る。このポイントを抑えて設置場所を調整することで、そのスピーカーが出しうる最高のサウンドを堪能できる「スウィートスポット」を作り出すことができるのです。※詳しくはメーカーサイトにてご紹介しています。[ バウヒュッテ スピーカースタンド ]検索【機能まとめ】卓上使用向けの小型~中型ゲーミングスピーカーを設置できます。 昇降式天板:75~105cmの高さ調節に対応します。 無段階メッシュ棚:コントロールボックスなどの設置に便利です。 サブウーファー棚:床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。※BHS-400SPのみ キャスター:前輪にはストッパー機能付きキャスターを採用しています。昇降式天板床から75~105cmの範囲で高さが調節できるので、ゲームサウンドがより生々しく聴こえる「耳の高さ」にスピーカーを設置することが可能です。無段階メッシュ棚無段階の高さ調節が可能な2階部分の棚には、目が細かいスチール製のメッシュ板を採用。機材の排熱や、サブウーファーの音波の広がりを阻害しにくい設計です。スピーカーのコントロールボックス、ゲーム機などが収納できます。サブウーファー棚 ※BHS-400SPのみサイズが大きく重量のあるサブウーファーを、足元にすっきり収納可能です。床へ直置きすることによる階下への騒音リスクを軽減します。キャスタースピーカーの位置調整や床掃除もらくらく行えます。さらに、前輪はストッパー機能付きで、安定してスピーカーを設置することができます。【使用上のご注意】耐荷重の範囲内であっても、設置するスピーカーの形状や設置位置によっては転倒しやすくなる場合があります。使用開始前にスタンド全体のバランスが取れていることを確認してください。材質メッシュ棚板、ポール:スチール、天板、底板:MDF色ブラック表面処理メッシュ棚板、ポール:エポキシ粉体塗装総耐荷重(kg)45(メッシュ棚板、底板:各20、天板:5)
VOICEROID2 桜乃そら
AHS¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷『VOICEROID2 桜乃そら』は、声優「井上喜久子」の声を元に制作した、やさしく柔らかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。対応OSWindows 10/8.1/7 SP1対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに1GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要使用CPUIntel/AMD Dual Core以上
VOICEROID2 琴葉 茜・葵
AHS¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります。「関西弁(琴葉 茜)」「標準語(琴葉 葵)」の2種類のプログラムを収録しています。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
VOICEROID2 東北イタコ
AHS¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷『VOICEROID2 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。通常の読み上げに加え、「セクシー」「パワフル」「あたふた」のボイススタイルを収録しているため、幅広い表現での読み上げに対応。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。対応OSWindows 10/8.1/7 SP1対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに3GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要使用CPUIntel / AMD Dual Core以上
マントルヒーター(丸底フラスコ用)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷ガラス器具や真空部品・配管等を包み込んで加熱・保温する装置です。 ガラス器具を傷付けることなく柔軟にフィットし、熱衝撃が少なく保温性に優れた効率の良い加熱具です。用途丸底フラスコ用材質/仕上ナイロン生地電源(V)AC100 コネクタ付き
VOICEROID2 結月ゆかり
AHS¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷大人の女性の情感あふれる声をベースとした入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ