カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-400」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム底安全靴 半長靴 HS400N ミドリ安全

    ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

    ミドリ安全
    9,398税込10,338
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
    形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
  • ヒートシーラー goot(太洋電機産業)

    ヒートシーラー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
    付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    2,798税込3,078
    1箱(5本)
    当日出荷
  • テフロンシート goot(太洋電機産業)

    テフロンシート

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1袋(5枚)
    当日出荷
  • ハンドルパーツセット ホーザン

    ハンドルパーツセット

    ホーザン
    399税込439
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • ハンドル止めネジ ホーザン

    ハンドル止めネジ

    ホーザン
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • 接続コード ホーザン

    接続コード

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • ハンドルABセット ホーザン

    ハンドルABセット

    ホーザン
    699税込769
    1組
    3日以内出荷
    適合機種HS-400
  • ヒーター止めネジセット ホーザン

    ヒーター止めネジセット

    ホーザン
    199税込219
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • ピンセットアッセンブリー ホーザン

    ピンセットアッセンブリー

    ホーザン
    6,698税込7,368
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • マイクロスイッチ ホーザン

    マイクロスイッチ

    ホーザン
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • ピンセット一式 ホーザン

    ピンセット一式

    ホーザン
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種HS-400/401
  • 空研研磨紙 SWCS-HS FUJI STAR(三共理化学)

    空研研磨紙 SWCS-HS

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒ホワイトアランダム適合材金属、木工など
  • デバイス RENJAPAN

    デバイス

    RENJAPAN
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    エスカレーターステップ用のクリーニングパッドを取りつけるヘッドユニットと、希釈した洗浄液を入れるバケット(桶)になります。ヘッドユニットには、伸縮式ハンドルが取り付けられます。バケットの内側に白い線が書いてあり、10倍希釈した洗浄液を入れる目安になります。
    用途ステップ清掃時に使用します。繰り返し・詰め替え対応
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。RHの子桁組立ボルトはクロム化合物・鉛・ヒ素・カドミウム・水銀を含まない水系完全クロムフリーの表面処理です。
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式HSタイプΦ130

    ニッタ化工品(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途側道/駐車場タイプ小径台座寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80設置方式ホールインアンカー式色(シート)台座径(Φmm)130
  • ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)
    材質SUS304
  • SUS316ユニオンティ 千代田通商

    SUS316ユニオンティ

    千代田通商
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 1/2 ソケット+スパナセット BAHCO(バーコ)

    1/2 ソケット+スパナセット

    BAHCO(バーコ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1938
  • スイベルパット付きボルト スーパーツール

    スイベルパット付きボルト

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M12二面幅(mm)19
  • ステンレスホイールブラシ 高島産業

    ステンレスホイールブラシ

    高島産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギター 版画えのぐ 寺西化学

    ギター 版画えのぐ

    寺西化学
    1,498税込1,648
    1本(400g)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    水性の版画絵の具ですが、刷り上がった作品は乾くと耐水性になり、ひび割れや剥離がなく、耐光性にも優れています。 版画用紙(和紙)を使用すれば、刷った後ですぐに重ね刷りができ、多色刷り版画作品が短時間で出来上がりますので、学校の授業時間内に作品が仕上がります。 定着性に優れていますので、木版のほか、紙版、ゴム版にも適しています。 ポリエチレン製の容器は、絞りやすく、最後まで使えます。 制作が終わった後の手や用具の汚れは、水で洗い落とせます。
  • SUS316ユニオン 千代田通商

    SUS316ユニオン

    千代田通商
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    形状ユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ブレイラハイブリッド・ケアシート ボディドクターメディカルケア

    ブレイラハイブリッド・ケアシート

    ボディドクターメディカルケア
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    独特の強力な弾力で柔らかいのに底付き感がなく、座り心地が特にいい。 通気と防水の両面使用で、季節、環境、症状を問わず、どなたでも使用できます。 通気面は、吸汗速乾素材を使用し、通気性に優れ、暑い季節や環境でも快適に使用できる。
    仕様車イス用材質心材:天然汰テックスフォーム、カバー:通気面ポリエステル100%(吸汗速乾素材)・防水面ポリエステル100%(透湿防水素材)ネイビー質量(g)800寸法(cm)40×40×5
  • ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機

    ハンガーブラケット 補強ステー 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)

    南電機
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷
    付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー材質ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
  • ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304) 南電機

    ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304)

    南電機
    2,098税込2,308
    1本
    5日以内出荷
    付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー材質SUS304
  • VOICEROID2 桜乃そら AHS

    VOICEROID2 桜乃そら

    AHS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    『VOICEROID2 桜乃そら』は、声優「井上喜久子」の声を元に制作した、やさしく柔らかな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。
    対応OSWindows 10/8.1/7 SP1対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに1GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要使用CPUIntel/AMD Dual Core以上
  • VOICEROID2 琴葉 茜・葵 AHS

    VOICEROID2 琴葉 茜・葵

    AHS
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります。「関西弁(琴葉 茜)」「標準語(琴葉 葵)」の2種類のプログラムを収録しています。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
    対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
  • VOICEROID2 東北イタコ AHS

    VOICEROID2 東北イタコ

    AHS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    『VOICEROID2 東北イタコ』は、声優「木戸衣吹」の声を元に制作した、大人っぽい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。通常の読み上げに加え、「セクシー」「パワフル」「あたふた」のボイススタイルを収録しているため、幅広い表現での読み上げに対応。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
    対応OSWindows 10/8.1/7 SP1対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに3GB以上 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要使用CPUIntel / AMD Dual Core以上
  • VOICEROID2 結月ゆかり AHS

    VOICEROID2 結月ゆかり

    AHS
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    大人の女性の情感あふれる声をベースとした入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、マルチボイス機能により、文章ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。さらに、音声のスタイル(感情表現)の変更が可能になりました。文章の内容やシチュエーションに応じて、怒り、喜び、悲しみ、より感情を込めた読み上げができます。各種パラメータを編集したボイスをユーザープリセットとして保存することも可能です。ほかにも、音声ファイルの分割保存にも対応しています。付属ソフトとして、キャラクターを自動で踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト『キャラミんStudio 90日製品版』、3クリックで誰でも作曲機能が付いた音楽作成ソフト『Music Maker』の機能限定版『Music Maker Silver』、お手持ちの動画やイラストなどを組み合わせて、ムービーを作ることができる動画編集ソフト『Video Easy SE』が同梱されています。
    対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 ※32bit/64bit対応 ※64bitOSでは32bitモードで動作します。※Virtual PC、VMware等の仮想環境を除きます。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上ディスクインストールに5GB以上の空き容量が必要 ※システムドライブに1GBの空き容量が必要 ※インストールに必要な空き容量はご利用のボイスにより異なります。使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ
  • パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型
    タイプ70H型
  • 穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。70H型
  • ブレイラハイブリッドケアシート2WAY ハカルプラス

    ブレイラハイブリッドケアシート2WAY

    ハカルプラス
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    背当て調整のない車椅子の腰の隙間をサポートする2WAY仕様であり、隙間を埋めることで長時間座っても座り疲れしにくいです。 シートと背当ては分離しており、滑り止めがそれぞれ付いているのでズレずに安心してご使用いただけます。
    材質中材/天然ラテックスフォーム、アウターカバー/ポリエステル寸法(mm)座/400×400×50、背/400×250×75アズワン品番7-1594-01洗濯方法カバー(洗濯可/脱水機可/乾燥機可)
  • DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CHSシリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • VOCALOID4 紲星あかり AHS

    VOCALOID4 紲星あかり

    AHS
    9,798税込10,778
    1個
    12日以内出荷
    「VOCALOID4 紲星あかり」は、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとした歌声のボーカロイド音源です。有名ボカロP集団「VOCALOMAKETS」監修の元に生まれました。低域から高域まで芯のある歌声に仕上がっていますので、ポップスやロックなど幅広いジャンルに対応します。また、追加音声素材のexVOICE、ボカロPの制作した楽曲データ(WAVEファイル+VSQXファイル)も収録されています。これにより、さらに豊かな表現ができ、すぐに楽曲を歌わせることも可能です。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit)、Mac OS X 10.8以降(VOCALOID4 Editor for Cubaseが動作する環境)対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、1.5GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、9.5GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
  • VOCALOID4 紲星あかり&結月ゆかり 純 AHS

    VOCALOID4 紲星あかり&結月ゆかり 純

    AHS
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    有名ボカロP集団「VOCALOMAKETS」監修の元に生まれた「紲星あかり」と「結月ゆかり 純」がセットになった製品です。「紲星あかり」は、明るい女の子の可愛らしい中にも優しさあふれる声をベースとし、低域から高域まで芯のある歌声でポップスやロックなど幅広いジャンルに対応したボーカロイド音源です。「結月ゆかり 純」は、しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作し、ポップスはもちろん、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応したボーカロイド音源です。
    対応OSWindows 10/8.1/8/7(32/64bit)、Mac OS X 10.8以降(VOCALOID4 Editor for Cubaseが動作する環境)対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Macメモリー2GB以上、2GB以上ディスク2.4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.4GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)、2.4GB以上(VOCALOID4 Editorと使用の場合)、10.4GB以上(VOCALOID4 Editor for CubaseとCubaseの使用の場合)使用CPUIntel Dual Core CPU、Intel Dual Core CPU
  • VOCALOID 桜乃そら ナチュラル AHS

    VOCALOID 桜乃そら ナチュラル

    AHS
    9,798税込10,778
    1個
    12日以内出荷
    『VOCALOID 桜乃そら』は、声優・井上喜久子の声を元に製作されたVOCALOID5用ボイスバンクです。「VOCALOID 桜乃そら ナチュラル」はやさしく柔らかい声質が特徴です。バラードはふんわりと、ミドルテンポ~アップテンポのポップソングはやさしさはそのままに流麗に歌い上げます。VOICE COLORといった各種パラメータ、ATTACK & RELEASEエフェクトなど、VOCALOID5の機能を使用することにより、様々な声質や歌いまわしを表現できます。
    対応OSWindows 10/8.1/7(64bitのみ)、Mac OS X 10.11 - 10.13 (64bitのみ)対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載MacメモリーYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠ディスク2GB以上、2GB以上使用CPUYAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠、YAMAHA社製VOCALOID5 Editorに準拠