カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hs-400h」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ヒーター goot(太洋電機産業)交換ヒーターgoot(太洋電機産業)
2,798税込3,078
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-400HS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-400HSSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品GKボンド(ガードコーン専用接着剤)ニッタ化工品
2,198税込2,418
1セット(450g)ほか
3日以内出荷
用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H16G-4~)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-400~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-400~)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)400
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 104W岩崎電気
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39光源色昼白色定格ランプ電力(W)104消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115全光束(Lm)14000適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1種別反射形水銀ランプ400W相当長さ(mm)213材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)970タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)相関色温度(K)5000ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83最大光度(cd)4700エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
エクステンシヨン BIGM(丸山製作所)エクステンシヨンBIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
7日以内出荷
規格PF1/4XPF1/2部品名称エクステンシヨン関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.81MB)図解NoKBM-410D 薬剤タンク部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.11、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.23、KBM-400 薬剤タンク部品_No.30、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.29、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.23、SSW-303C 薬液タンク部品_No.10、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.22、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.23、KBM-410 薬剤タンク部品_No.32、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.21、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.11
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格12.5X19XT1部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB)図解NoMRS40H-153 マスト部品_No.16、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90-500SLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS30-132 マスト部品_No.16、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS90-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS40H-152 マスト部品_No.16、BSA-400 変速レバー部品_No.27、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、SSW-400CM-2 トランスミッション取付部品_No.34、MRS40H-151 マスト部品_No.16、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.18、SSW-400CM-3 トランスミッション取付部品_No.34、MRS30-131 マスト部品_No.17
ブースタ BIGM(丸山製作所)ブースタBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格ARAG502020部品名称ブースタ関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.81MB)図解NoMRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.28、SSW-303C 薬液タンク部品_No.9、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.10、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.7、KBM-410 薬剤タンク部品_No.13、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.7、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.13、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.20、KBM-400 薬剤タンク部品_No.13、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.20、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.7
MY Series(MY2H16G) SMCMY Series(MY2H16G)SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H10 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H10SMC
75,980税込83,578
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-400 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-400SMC
139,800税込153,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-400 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-400SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)400
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H10G) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H10G)SMC
79,980税込87,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
リニアウェイH(トラックレール) LWH12R400HS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH12R400HS1IKO(日本トムソン)
12,075税込13,283
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質炭素鋼サイズ12h4.5H410.5レール長さ(mm)トラックレール:400寸法d33.5寸法d46
MY Series(MY2H40TFG) SMCMY Series(MY2H40TFG)SMC
159,800税込175,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
MY Series(MY2H40G) SMCMY Series(MY2H40G)SMC
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ものさしくん (CE1B40-400H~) SMCものさしくん (CE1B40-400H~)SMC
85,980税込94,578
1個
51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)400