カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 農業機械(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 空調・照明・電設資材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 切削工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(24)
- 工進(21)
- ホーザン(11)
- 三菱電機(8)
- AHS(6)
- 千代田通商(4)
- SMC(3)
- ギガ・セレクション(3)
- アクリサンデー(3)
- STMicro(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サンワサプライ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ハム(HAM)(1)
- ユニオンツール(1)
- リスパック(1)
- 東リ(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hs-401」の検索結果

蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品
工進(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷蓄圧式噴霧器 HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-401E/401ET/401ER/401ERF-AAA-21台あたりに必要な個数1
蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品
工進¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷蓄圧式噴霧器 HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-401C/402C/402CT/403CT/401CRT-AAA-2
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ
工進(23件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ
工進(24件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に
ホットピンセット
ホーザン¥49,980税込¥54,9781セット欠品中密集基板のチップパーツもツカミ取り! ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。 ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。 まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。 リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。 世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。 約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。 熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。 ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。 ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。 負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。 秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。 電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1ヒーターセラミックヒーター温度制御定電力制御設定温度(℃)210~600外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20ヒータータイプセラミックヒーター最大ツカミ幅(mm)10
フレキホース FHS
正和¥959税込¥1,0551個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気ハンドル切換角度(°)90
SUS316メイルコネクタ
千代田通商¥999税込¥1,0991個当日出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
発泡スチレンボード A1サイズ
アクリサンデー¥8,998税込¥9,8981袋(5枚)当日出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
4極対応ヘッドセット
サンワサプライ(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。 優しく耳を覆う大型のソフトイヤーパッドを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。 音量調整が耳元で操作できます。 4極対応のタブレット、スマートフォン、パソコンに使用できます。適合機種3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン色ブラック形式ヘッドホン部/ダイナミック型40mm(ステレオ)、マイクロホン部/コンデンサータイプケーブル長(m)約1.8対応OS9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、12.9インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro+Cellular機能音量調整周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン部/20~20000Hzインピーダンスヘッドホン部/32Ω±15%、マイクロホン部/ 2.2KΩ入力感度-47dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-67dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)アズワン品番64-0894-12指向性無(全)指向性プラグ形状4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)装着方式両耳最大許容入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド型音量調節○
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
発泡スチレンボード A3サイズ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
新B型スプロケットホイル
ハム(HAM)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼 削出仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット硬度歯先高周波焼入列数1ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7チェーンNo.40スプロケット形状B形
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から40日以内出荷ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
ロング巾木
東リ¥4,798税込¥5,2781ケース(25m)4日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。高さ40mmのロング巾木が新発売し、さらに充実したアイテムが特長です。高さ(mm)40長さ(m)25機能巾木防汚、抗菌質量(kg/巻)2.5
SUS316メイルランティ
千代田通商¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
弁当容器 バイオ マウント 24-19-1B 黒 リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。材質バイオPPF寸法(mm)235×190×22質量(g)17
SUS316メイルブランチティ
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
VOICEROID2 伊織弓鶴
AHS¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷『VOICEROID2 伊織弓鶴』は、優しく穏やかでありながらも感情豊かな声が特徴の入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。ボイスのスタイルというパラメータに対応しているので、喜び、悲しみ、怒りなどのパラメータを操作して、これまでにない感情表現が可能です。VOICEROID2では新たにエディター方式を採用。複数の音声データベースをひとつのプログラム上で操作することができるようになりました。また、一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。メモリー2GB以上(4GB以上推奨)解像度XGA(1024×768)以上の解像度使用CPUIntel / AMD Dual Core以上のプロセッサ(Intel Core i3以上推奨)OSWindows 11/Windows 10(32bit/64bit対応)ハードディスクインストールに3GB以上の空き容量が必要
Recotte Studio ナレーションパック
AHS¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷手軽でありながら本格的な実況動画作成を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入など、実況動画によくある動画編集作業があっという間に行えます。 お好みの入力文字読み上げソフトを1種類ダウンロードできるクーポンコードが付属したお得なパックです。
Sポイントセンタードリル
ギガ・セレクション¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷先端角と面取り角の2つの角度により。センタリングと面取りが同時に加工できます!。先端角(120°)と面取り角(60°または90°)の2つの角度によりセンタリングと面取りが同時に加工でき、作業時間を大幅に短縮できます。面取り加工、溝加工も可能です。用途センタリング・面取り加工、面取り加工、溝加工先端角(°)120
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
ユニオンツール¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
エアーウォッシフローリング 12mmタイプ スリムヒノキ
日東フローリング(Nitto)¥35,980税込¥39,5781ケース(12枚)5日以内出荷仕様高硬度光触媒抗ウイルス塗装品種別国産ヒノキ寸法(mm)12×150×1820
Synthesizer V Saki
AHS¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷才能溢れるシンガーソングライターの歌声を元に製作された、Synthesizer V専用歌声データベース(日本語音源)です。彼女のありのままの歌声はどんな場面にも自然に馴染みます。バラードやポップスから、高音域においてはロックなども得意なきれいな歌声です。Synthesizer Vの開発元であるDreamtonicsが自ら手掛けた「Saki」は、新世代の歌声合成テクノロジーを元に作られた歌声データベースです。Synthesizer Vの機能的進化を存分に活かした、スタンダードな歌声になっています。※本製品には「Synthesizer V Studio Basic」が付属しています。
発泡スチレンボード A2サイズ
アクリサンデー¥5,898税込¥6,4881袋(5枚)4日以内出荷から5日以内出荷スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。材質ポリスチレン板厚(mm)5
Recotte Studio
AHS¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷手軽でありながら本格的な実況動画作成を行うことができるソフトウェアです。 今まで時間のかかったテロップ挿入作業、立ち絵の挿入など、実況動画によくある動画編集作業があっという間に行えます。
Synthesizer V 琴葉 茜・葵
AHS¥9,298税込¥10,2281個12日以内出荷シンガーソングライターとしても活躍する声優「榊原ゆい」の声を元に製作されたSynthesizer V専用歌声データベースです。琴葉 茜・葵の柔らかさと力強さを併せ持った、様々な楽曲を歌い上げることができる歌声になっており、幅広いジャンルに対応します。従来のサンプルベースの歌声合成と人工知能による歌声合成のハイブリッド手法を採用した、全く新しい歌声合成エンジンに対応する歌声データベースです。※本製品には「Synthesizer V Studio Basic」が付属しています。
VOICEROID2 ついなちゃん
AHS¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷『VOICEROID2 ついなちゃん』は、声優「門脇舞以」の声を元に制作した、明るくかわいらしい声が特徴の入力文字読み上げソフトです。関西弁と標準語、2種類のデータベースを収録しております。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。VOICEROID2では、ひとつのプログラム上で複数の音声データベースの操作を行えます。一文ごとに別々のボイスを割り当てることで対話のような編集も可能です。
蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品
工進(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷蓄圧式噴霧器 HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番HS-251BT/401B/401BT/402B/403BT/401BR/401BRF-AAA-2
LED反射笠付人感センサ付
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.2 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ