カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs-408」の検索結果

フレキホース FHS
正和¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から6日以内出荷摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
SOPアタッチメント
ホーザン¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷リード長20mmまでのSOPを約30~60秒で除去できます。少し押し当てる感じでご使用ください。厚さ0.6mmですので、リード列の幅20mm以下のSOPでもサイズに合わせてカットしてご使用ください。セット内容ビット:6個、スプリング:1個
ヘッドセット_ミニプラグ(4極対応)
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 マイクミュートや音量調節ができるコントローラー付きです イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。 フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。 息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書質量(g)約76タイプオーバーヘッドタイプ形式ヘッドホン:ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン:コンデンサー型ケーブル長(m)1.8周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイクロホン:100~10000Hz入力感度-30±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)・-50±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)スピーカーユニット30mm指向性単一指向性プラグ形状3.5mm4極ミニ/CTIA規格、金メッキインピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100入力インピーダンス(kΩ)2.2
アジャスター ADWHS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。用途工作機械、自動販売機用材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
コミPo! ビジネス文書 マンガセット・スターターパック
AHS¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷ビジネス用途に最適な素材や、学園マンガに欠かせない素材と基本ソフトウェア「コミPo! 」を 同梱した「スターターパック」内容コミPo! (基本ソフトウェア)/コミPo! 応援隊専用アイテムVol.1~12(最新版にアップデートすることで自動でVol.1~18までが自動でインストールされます)/コミコレVol.6『ビジネススーツ』/コミコレVol.7『ビジネスキャラクター&アイテム』/コミPo! 完全マスター!! PDF/「できるコミPo! 公式ガイド」
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS
ユニオンツール¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
VOICEROID+ 琴葉 茜・葵
AHS¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷『VOICEROID+ 琴葉茜・葵』は、声優「榊原ゆい」の声を元に制作した入力文字読み上げソフトです。あなたのお好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、あなたの思い通りに喋ります!今回は双子VOICEROID「関西弁(琴葉茜)」「標準語(琴葉葵)」の2種類を収録!お好みに合わせてしゃべらせることが可能です!イラストは幻想的な絵で様々な方面で人気を博している吉田ヨシツギさんが担当。対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7 SP1、Windows Vista SP2 ※32bit/64bit対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB(32bit)または2GB(64bit)以上ディスクインストールに1GB以上の空き容量が必要 ※インストール時および製品動作時に、別途システムドライブに空き容量が必要です使用CPUIntel Pentium 4またはAMD Athlon 64以上のプロセッサ
キャラミん Studio
AHS¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷3Dキャラクターと音楽ファイルを選択するだけで、簡単に3Dキャラクターを曲に合わせて踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト。予め3Dキャラクターが収録されているので、本製品だけですぐにキャラクターを音楽に合わせて踊らせることができる。踊りやカメラワーク、ビートは自動でも、自分で設定することも可能。さらに、歌詞に合わせてリップシンクさせることもできる。モデルやステージなども追加可能。対応OSWindows XP(SP3以降)/Vista/7/8 ※Windows Vista/7/8は64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上 ※300MB以上の空きが必要ディスク2GB以上 ※解析した音楽およびダウンロードコンテンツには、別途容量が必要使用CPUintel Core 2 Duo 2GHz以上
VOCALOID3 結月ゆかり
AHS¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷しっかりとしたきれいな歌声を持つ女性をベースに制作したボーカロイド音源。ポップスのほか、従来のボーカロイドでは再現が難しかったジャズやローテンポの曲でも十分に対応する情感の豊かな余韻が特徴。有名ボカロ(VOCALOID楽曲制作者)が集まった「VOCALOMAKETS」監修。Tiny VOCALOID Editorも付属しているので、単体でもすぐに使うことができる。exVOICE追加素材も1000種類以上付属。対応OSWindows XP/Vista/7/8 ※Win 7/8は64bitにも対応。64bit版OSでは32bit互換モード(WOW64)で動作する、Cubase7シリーズ、及びVOCALOID Editor for Cubaseのインストールされたコンピュータ対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク2.2GB以上、2.2GB以上使用CPUCeleron Dual Core 2.1GHz以上
VOCALOID3 東北ずん子
AHS¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷声優・佐藤聡美の声を元に製作されたボーカロイド音源です。ほんわかした可愛らしい声が特徴で、アイドル風の楽曲からバラードまで、やさしくふわっと歌い上げます。Tiny VOCALOID(TM) Editorも付属していますので、単体でもすぐに使うことができます。さらに、音楽作成ソフト「Music Maker Silver」も収録されているので、すぐに音楽を作ることが可能。合わせて使えばさらにお楽しみ頂けます。対応OSWindows 8(32/64bit)/Windows 7(32/64bit) ※64bit版Windows 8、Windows 7では32bit互換モード(WOW64)で動作します、Cubase7シリーズ、及びVOCALOID Editor for Cubaseのインストールされたコンピュータ ※スペックはCubase7シリーズ、VOCALOID Editor for Cubaseの動作条件に準じます対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上ディスク1.2GB以上、760MB以上使用CPUCeleron Dual Core 2.1GHz以上