カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 安全用品(5)
  • バイク部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 作業服(4)
  • テープ(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hs-88」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム ヘッドセット/HS-88a(ヘッドセット) ICOM インカム トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム ヘッドセット/HS-88a(ヘッドセット) ICOM インカム トランシーバー用ICOM(アイコム)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
手軽に確実に装着できるヘッドセット耳にやさしくフィットするスピーカー部
コネクタ形状プラグ形状(平型4極プラグ)ケーブル長(mm)315
アイコム HS-88用 イヤーパッド 6910011760 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム HS-88用 イヤーパッド 6910011760 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
アイコム マイク風防 スポンジ HS-86 HS-88 HS-92など 6910012080 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム マイク風防 スポンジ HS-86 HS-88 HS-92など 6910012080 ICOM 部品 無線機用 トランシーバー用ICOM(アイコム)
399税込439
1個
3日以内出荷
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
こて台 モノタロウこて台モノタロウ(125件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20
ホースクランプ HSタイプ TRIDONホースクランプ HSタイプTRIDON(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から13日以内出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス自在バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス自在バンドSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製のワイヤで強力に締付けます。ドライバー締め。
ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
新高速ダイワラビン Axel新高速ダイワラビンAxel
2,198税込2,418
1箱(10本)
12日以内出荷
高速対応への新技術。 従来のラビンは30000rpmを最高回転数としておりましたが、今回も6000rpm使用時でも十二分な余裕の強度をを確保するために、高品質ステンレス軸を採用することにいたしました。 又ゴムボンドも全面的に見直しを計り、万全の安全性を確保致しました。
用途高速回転マイクロラインダー専用
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
7,719税込8,491
1個
14日以内出荷
・折りたたみ式の取手。・使用しないときは、取手本体を倒すことができます。・全サイズに取りつけ用のナット・座金が付属しています。
接続ケーブル ICOM(アイコム)接続ケーブルICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
通話スイッチ未内蔵型接続ケーブルです。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
用途IC-4855用マイクロホン接続ケーブル(HS-88/92/104と接続)トラスコ品番510-0569適合機種IC-4855質量(g)48
マイクスイッチ内蔵型接続ケーブル ICOM(アイコム)マイクスイッチ内蔵型接続ケーブルICOM(アイコム)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
通話スイッチ内蔵型接続ケーブルです。 通話スイッチはノンロック(押している間はON、放すとOFF)式です。 HS-92、HM-104、HS-88(別売品)と接続しての使用となります。
トラスコ品番510-0551適合機種IC-4810/4500/DPR6質量(g)80
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズ サンワフッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅10~99mm HS-5シリーズサンワ
37,900税込41,690特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800) ニツコー熔材工業硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)ニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1巻(20kg)
当日出荷から翌々日出荷
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
用途ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40温度(℃)(予熱・パス間)200~300JIS規格Z3326 YF3B-C-800硬さ(Hv)ビッカース/800~850硬度HRCロックウェル/64~66硬さ(Hs)ショアー/88~92RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステン縄切鎌 ホウネンミヤワキステン縄切鎌ホウネンミヤワキ
979税込1,077
1本
翌々日出荷
刃長(mm)120柄長さ(mm)150
胸当てエプロン アイトス胸当てエプロンアイトス
1,898税込2,088
1着
3日以内出荷
適度なストレッチ性、ベーシックな胸当てエプロン。
サイズフリー機能帯電防止、ストレッチ裾幅(cm)89素材ストレッチギャバ ポリエステル100%前中心丈(cm)83
ロングエプロン アイトスロングエプロンアイトス
1,598税込1,758
1着
3日以内出荷
適度なストレッチ性、ベーシックなロング丈エプロン。
サイズフリー機能帯電防止、ストレッチ、撥水裾幅(cm)77素材ストレッチギャバ ポリエステル100%身幅(cm)101前中心丈(cm)90
ミディエプロン アイトスミディエプロンアイトス
1,498税込1,648
1着
3日以内出荷
適度なストレッチ性、ベーシックなミドル丈エプロン。
サイズフリー機能帯電防止、ストレッチ、撥水裾幅(cm)72素材ストレッチギャバ ポリエステル100%身幅(cm)90前中心丈(cm)65
ショートエプロン アイトスショートエプロンアイトス
1,298税込1,428
1着
3日以内出荷
適度なストレッチ性、ベーシックなショート丈エプロン。
サイズフリー機能帯電防止、ストレッチ、撥水裾幅(cm)57素材ストレッチギャバ ポリエステル100%身幅(cm)75前中心丈(cm)44
シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 100W 22Ω ±5%ARCOL(OHMITE)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100WArcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7158-83
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズ サンワフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅10~99mm HS-6シリーズサンワ
38,900税込42,790
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズ サンワフッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅10~99mm HS-3シリーズサンワ
29,900税込32,890
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±5% ARCOL(OHMITE)シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±5%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 100WArcol HS100 シリーズ巻線型電力抵抗器は、MIL18546、IEC115規格に準拠して製造された高出力アルミハウジング抵抗器で、RoHS に対応してい
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:24.1 x 88 x 47.5mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7040-82
ジョグ系 左レバー ALBA(アルバ)ジョグ系 左レバーALBA(アルバ)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体クロムメッキ適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別適合排気量(cc)50
ジョグ系 左レバー ALBA(アルバ)ジョグ系 左レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体シルバー適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別主な適合車種メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /ジョグ(JOG)-Z (89-90) /ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /ジョグ(JOG)ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97)適合排気量(cc)50
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL32) SMCRQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQL32)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
25日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)関連資料商品仕様(0.47MB) 標準軸端加工図(参考図)(1.2MB)向きナット向き:A
XWシリーズ 両開き扉2段 上段用<配送時組立サービス付> イトーキXWシリーズ 両開き扉2段 上段用<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
仕様棚板(H850:1枚 H1165:2枚)付幅(mm)800材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)26オークダークブラウン高さ(mm)850奥行(mm)485材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付