カテゴリ

  • 制御機器(599)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(278)
  • 測定用品(38)
  • メカニカル部品(33)
  • 機構部品(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 作業工具(15)
  • 農業機械(14)
  • 家電(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 物流用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 建築金物(7)
  • 切削工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 照明(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • テープ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-100」の検索結果

1,224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HS-100-フンタイ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)HS-100-フンタイシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
4,598税込5,058
1缶(20kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
HS100 100R J ARCOL(OHMITE)HS100 100R JARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS-100-B シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)HS-100-Bシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
18,980税込20,878
1缶(10kg)
5日以内出荷
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
HS-100-A シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)HS-100-Aシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
6,998税込7,698
1缶(5kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
レンズASSY/HS-100 Mitutoyo(ミツトヨ)レンズASSY/HS-100Mitutoyo(ミツトヨ)
2,698税込2,968
1台
4日以内出荷
商品タイプパーツ品ミツトヨ品番07GZA015
HS100 10R J ARCOL(OHMITE)HS100 10R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 10R F ARCOL(OHMITE)HS100 10R FARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 1R J ARCOL(OHMITE)HS100 1R JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 50R J ARCOL(OHMITE)HS100 50R JARCOL(OHMITE)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 R68 J ARCOL(OHMITE)HS100 R68 JARCOL(OHMITE)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 10K J ARCOL(OHMITE)HS100 10K JARCOL(OHMITE)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)HS100 2R2 JARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 47R J ARCOL(OHMITE)HS100 47R JARCOL(OHMITE)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 10K F ARCOL(OHMITE)HS100 10K FARCOL(OHMITE)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入 マルエム[理化学・容器]広口スクリュー HS-100 100mL 褐色 1箱 20本入マルエム[理化学・容器]
12,980税込14,278
1箱(20本)
6日以内出荷
口径が広いので試料の出し入れが容易です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PE(ポリエチレン)、パッキン/PPハイシート容量(mL)100本体寸法(mm)Φ53×76アズワン品番69-8921-66
RS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS100対応 0.2mmRS PRO
3,998税込4,398特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様寸法 = 65.2 x 47.5mmパッケージ外装 = HS100熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 65.2mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm奥行 = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。
アームスエジャー アーム[作業工具]アームスエジャーアーム[作業工具](24件のレビュー)
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
ハイステップコーナー MISUGI(ミスギ)ハイステップコーナーMISUGI(ミスギ)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
アラムミニハーフコネクター アラムアラムミニハーフコネクターアラム(6件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 材質はRoHS規制に対応しています。 REACH規制に対応しています。
ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
スプレーシート レール型 数字 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート レール型 数字ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
4,998税込5,498
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)44~77×135文字高(mm)100レール(mm)450
HS10 100R J ARCOL(OHMITE)HS10 100R JARCOL(OHMITE)
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PH プラハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)PH プラハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
ハンマタッカ マキタハンマタッカマキタ(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ステープル幅(mm)12釘装てん数(本)約144ステープル長さ(mm)10全長(mm)281質量(kg)0.5
PRO SERIES 19-0ステンレス製 角バット アークランドサカモトPRO SERIES 19-0ステンレス製 角バットアークランドサカモト
749税込824
1枚
当日出荷から翌々日出荷
汚れに強く、使い勝手の良い角バットです。19-0ステンレスを使用しています。クロムを含まない分リーズナブルで、18-8ステンレスとほぼ同程度の耐食性・耐衝撃性を誇ります。磁石が付きます。製品の管理や保管、部品洗浄時の浸け置き、乾燥作業など多目的にご利用下さい。食品等の一般用途にもご使用いただけます。
用途保存容器に商品タイプバット
ステンレス鋼製 重量用丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用丁番LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平蝶番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
HS50 100R F ARCOL(OHMITE)HS50 100R FARCOL(OHMITE)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS15 100R J ARCOL(OHMITE)HS15 100R JARCOL(OHMITE)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプレーシート 注意喚起 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 注意喚起ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途注意喚起の文言を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)550×200文字高(mm)100
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
ステンレス ねじ込み ハーフソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフソケットナゴヤ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフソケットねじの種類RpRoHS指令(10物質対応)対応
ショートドリル鉄工用 iHelpショートドリル鉄工用iHelp
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
ヘックスビットソケット Pro-AutoヘックスビットソケットPro-Auto
289税込318
1個
当日出荷
ラチェットハンドルやスピンナハンドルと組み合わせて使用します。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35外径(Φmm)ソケット:12.5RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャーシ取り付け抵抗器,100W,10Ω,±1%ARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抵抗 = 10Ω定格電力 = 100Wシリーズ = HS100パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = アルミ終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm全体の幅 = 47.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ神王工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1Ω ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 1ΩARCOLECTRIC
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)1RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
L型ホローレンチ スタビーショート ミトロイL型ホローレンチ スタビーショートミトロイ
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユーザーの声から生まれたミトロイオリジナル形状です。
用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ホモ処理により耐食性・耐摩耗性が向上しています。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番104-2181材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度H2食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ
はがき・チラシ用フック TRUSCOはがき・チラシ用フックTRUSCO
959税込1,055
1セット(100本)
当日出荷
店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。S字タイプで簡単取り付け可能です。
用途棚などの展示物に。POPなどの掲示品に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)乳白色質量(g)140
空研研磨紙 SWCS-HS FUJI STAR(三共理化学)空研研磨紙 SWCS-HSFUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
重研削タイプでエアー・電動サンダーでの使用に適しています。
用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業適合材金属、木工など砥粒ホワイトアランダム
作業用スニーカー コーコス信岡作業用スニーカーコーコス信岡
1,498税込1,648
1足
3日以内出荷
ソールには滑りにくいアメゴムを使用。スリッポンタイプなので脱ぎ履きしやすく、室内外どちらでも使用できる作業スニーカー。センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。脱ぎ履きしやすいので外履き・上履きどちらでも使用可能。ソールに波型形状ラバーを採用しているので屈曲性がよく履きやすい。ソールには滑りにくいアメゴムを使用。土や小石がつまりにくい薄溝ソール。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツネイビー標準質量(g/片足)220(26cm)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
...