カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(5)
  • テープ(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hs-175」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングツール 室本鉄工カップリングツール室本鉄工(10件のレビュー)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190トラスコ品番323-0317質量(g)190
スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 穴用 直爪モノタロウ(120件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業スナップリングプライヤ穴用直爪トップ工業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
雨樋金具 ステンレス防塵網 オーティス雨樋金具 ステンレス防塵網オーティス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
雨どいの竪樋部分に使います。
適合メーカー汎用
ロック式スナップリングプライヤ 穴用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 穴用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質Cr-V
サクットカット ヒキギリ ナカバヤシサクットカット ヒキギリナカバヤシ
499税込549
1丁
当日出荷から5日以内出荷
安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!最大約1/4の力で軽く切れる!!※メーカー比新開発「プルーナーアール刃」最大約1/4の力で軽く切れる刃で何かを切るとき、刃を斜めに動かしながら切る切り方。斜めに動かすと、刃が触れている時間が長くなり、事実上刃の角度が鋭くなってよく切れる。包丁を手前に引いて切るとよく切れるのと同じ原理。本商品は新開発の「プルーナーアール刃」を搭載。長い刃渡りと、短い刃渡りの刃がすり合うことにより、引き切りの作用が生まれ、従来品に比べ軽く切ることができます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×175(179)材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM質量(g)約61(67)刃部加工カーブ刃、グルーレス刃
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)(7件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1丁
当日出荷
スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ 空気工具用 高島産業ステンレスベベルブラシ 空気工具用高島産業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器平形スコヤ JIS-1焼入理研計測器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
TKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ)) 椿本チエインTKP形 プラケーブルベヤ(横仕切板(DSAタイプ))椿本チエイン
259税込285
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類横仕切板(DSAタイプ)
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
259税込285
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエインツバキ ケーブルキャリア椿本チエイン
239税込263
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
B-35HS スクエアービット ビックスB-35HS スクエアービットビックス
5,998税込6,598
1セット(10本)ほか
36日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
11,636税込12,800
1台
4日以内出荷
ホーリーストーンの成人向け4Kカメラ搭載ドローン、HS175D、HS720E、HS700E、 GPS 4Kドローンに対応しています。さらに、リモートID放送モジュールパーツは市場にある他のドローンとも適合します。ホーリーストーンのリモートID放送モジュールパーツは、過充電、過放電保護、低温に対する保護機能を備えており、すべてのホーリーストーンドローンパイロットが安心して成人向け4Kカメラ搭載ドローンを飛行させることができます。
仕様【発信情報】リモートID製造番号、機体種類、経度、緯度、速度、鉛直速度、軌道方向、時間セット内容HSRID01外付型リモートID 本体 × 1、説明書 × 1、取り付け用粘着テープ × 1ブラック本体質量(g)13周波数2.4GHz充電時間1.5時間
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
工具セット ホーザン工具セットホーザン
64,980税込71,478
1セット(49点組)
当日出荷から7日以内出荷
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48質量(kg)4容積18L関連資料(0.64MB)
ワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-12175 イマオコーポレーションワークグリッパー HS・グリッパー(アジャストタイプ) HS HS-12175イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
その他【Lf】6A3W5L40材質(本体)SKH51質量(g)29タイプフェノール樹脂製
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-175DCMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-175DCMZ-~)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)175作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-1SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ものさしくん (CE1B32-175~) SMCものさしくん (CE1B32-175~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1B20-175~) SMCものさしくん (CE1B20-175~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1L20-175~) SMCものさしくん (CE1L20-175~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1G32-175~) SMCものさしくん (CE1G32-175~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1F20-175~) SMCものさしくん (CE1F20-175~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D20-175~) SMCものさしくん (CE1D20-175~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1F40-175~) SMCものさしくん (CE1F40-175~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1L40-175~) SMCものさしくん (CE1L40-175~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1G40-175~) SMCものさしくん (CE1G40-175~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1G20-175~) SMCものさしくん (CE1G20-175~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D32-175~) SMCものさしくん (CE1D32-175~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1D40-175~) SMCものさしくん (CE1D40-175~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1B40-175-~) SMCものさしくん (CE1B40-175-~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1L32-175~) SMCものさしくん (CE1L32-175~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん (CE1F32-175~) SMCものさしくん (CE1F32-175~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)175
ものさしくん CE1L SMCものさしくん CE1LSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
作動方式複動
CDQ2A40-17 SMCCDQ2A40-17SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スライドユニット (CDBXWM25-1~) SMCスライドユニット (CDBXWM25-1~)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド