409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭光電機工業HS-300-150E
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)G5.3、GX5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
949 税込1,044
12日以内出荷

旭光電機工業HS-300-200E (G5.3・GX5.3)
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)GY5.3/GX5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

旭光電機工業HS-300GU-500E (GU5.3) 板バネ付
エコ商品
材質セラミック 口金(適合)GU5.3 取付ピッチ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×18×10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

圃場条件は畑で整地された場所。 年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。 播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様寸法 = 127.7 x 72.5mmパッケージ外装 = HS300熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 127.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 72.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,230 税込3,553
7日以内出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V)100 電源100V AC 50/60Hz 電源コード(m)1.4 ヒーターニクロムヒーター シール幅(mm)1.6 適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート 数字セット
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート ジョイント型 数字
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
1組
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)。反っている木材、ラフ材にも対応可
測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~ 電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ 測定方式高周波容量式 表示分解能液晶デジタル表示、0.1% 密度(g/cm3)0.10~1.20 アラーム赤色LED、ブザー
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

内容量(mL)300 原材料精製水・植物抽出エキス(フィトンチッド成分)PT150 危険物の類別非危険物
1箱(300mL×10本)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)3Dハックソー
フレーム・刃の角度が変えられるので様々な切断作業が可能。 0°:水平切り(刃水平)、90°:際切り、縦割り、180°:狭い所での切断 用途に応じて、固定ネジを緩めて 分解し、フレームの角度や刃の角度を設定し組み立ててご使用ください。
用途鉄、木材、プラスチックなどの切断。 刃長(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×26×150
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

先丸タイプ。脱ぎ履きしやすい面ファスナー式。ぬかるみでも濡れにくい糊高仕様
用途農業。園芸作業。ガーデニング ネイビー 質量(g)367(26.0cmの片足) 先芯先芯なし 素材アッパー:綿、ソール:ゴム 後丈(cm)14(26.0cm)
1足
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



HARAX(ハラックス)ハイシュー アルミゲタ
アルミ製のゲタは軽量ですから、つけたまま移動でき踏台のような昇降がいりません。接地面が広いため、倒れにくく安定します。ゆるみにくいベルトを採用。
1台ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ユニセイキ刃型標準スコヤー 300mm
エコ商品
竿長×台長(mm)300×200 厚さ(mm)25 幅(mm)35 トラスコ品番838-1012 質量(kg)2.8 呼び寸法(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 直角度±0.005
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷

播種と同時に薬剤を散布します。量の調節はロールで行います。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ) ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。 45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。 バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])1400 最大切込深さ(mm)(45°時)16.5 最大切込深さ(mm)(90°時)25.5 ノコ刃外径(Φmm)85 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン 全長(mm)300 作業量(目安)合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり) 質量(kg)1.4 適合バッテリーA-48692
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷


1個
13,980 税込15,378
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

次の播種位置を決める為、地面に線を引きます。350・650タイプは標準装備。
適合機種300・600・120・130・801・802タイプ 幅(cm)最大50
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.89MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3040種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート No.記号
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング 寸法(幅W×高さH)(mm)270×440 文字高(mm)300
1枚
1,898 税込2,088
11日以内出荷

2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)500 ブルー
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250 精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて) 材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調節液体膨張式 最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハイビスカス(ランドアート)スプレーシート ジョイント型 記号
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング
1組
3,998 税込4,398
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光率は約5%なので、ほうれん草や小松菜の軟弱野菜での使用の他、蛾などの防虫と保温や通気性を必要とする作物に好評です。
用途防虫・保温。 長さ(m)100 遮光率(%)約5
1巻ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

480度の高温型ホットプレートです。 天板に耐薬品性のある人工石英を使用しています。 マイカヒーターよりも耐久性に優れたセラミックヒーターを使っています。
用途ビーカー内の薬液を加熱して溶液の分析に 仕様PIDゼロクロス制御(定置制御) 高さ(mm)200 材質(天板)人口石英(シリカ)
1個
259,800 税込285,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊磁性を持つ素材で、貝やフジツボなどの付着を長期に防止します。 貝などが嫌う特殊磁性を応用した製品で安心安全です。 市販の船底用塗料と混合して使用できるため経済的です。
用途船底部や漁具・海洋構築物に付着する貝やフジツボなどの付着を防止 成分金属磁気微粉末他 使用の目安船底用塗料14~18kgに対し、シェルシャット1袋(300g) 外観粉末状 使用期限1年
1袋(300g)
26,980 税込29,678
11日以内出荷