チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)400
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
用途ガードコーン専用接着剤
使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)400
・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
・リニアガイド形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)400
規格PF1/4XPF1/2
部品名称エクステンシヨン
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.81MB)
図解NoKBM-410D 薬剤タンク部品_No.32、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.11、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.11、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.21、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.23、KBM-400 薬剤タンク部品_No.30、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.29、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.12、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.23、SSW-303C 薬液タンク部品_No.10、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.22、MRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.29、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.29、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.23、KBM-410 薬剤タンク部品_No.32、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.21、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.23、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.11
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
規格ARAG502020
部品名称ブースタ
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.81MB)
図解NoMRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.28、SSW-303C 薬液タンク部品_No.9、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.10、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.7、KBM-410 薬剤タンク部品_No.13、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.7、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.13、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.20、KBM-400 薬剤タンク部品_No.13、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.20、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.7
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
規格12.5X19XT1
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.99MB)
図解NoMRS40H-153 マスト部品_No.16、MRS90D-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30-131 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90-500SLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS30-132 マスト部品_No.16、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS30-132 オプション(1)スライドマスト(タバコ用ノズル)部品_No.51、MRS90D-500SLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS90-500BSLT ソウコウクラッチ(2)部品_No.31、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.18、MRS40H-152 マスト部品_No.16、BSA-400 変速レバー部品_No.27、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、SSW-400CM-2 トランスミッション取付部品_No.34、MRS40H-151 マスト部品_No.16、MRS90-502BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.31、MRS90-501BSLT ソウコウクラッチ2部品_No.32、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.18、SSW-400CM-3 トランスミッション取付部品_No.34、MRS30-131 マスト部品_No.17
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
電球の種類LED
口金E39
光源色昼白色
定格ランプ電力(W)104
消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115
全光束(Lm)14000
適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1
種別反射形水銀ランプ400W相当
長さ(mm)213
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)970
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
最大光度(cd)4700
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7
適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)400
・ヘッドカバー4方向から配管可能。
・配置状況に応じて現場での配管対応可能。
・クッションニードル調整が容易。
上面配置により作業性が向上。
・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。
・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質炭素鋼
サイズ12
h4.5
H410.5
レール長さ(mm)トラックレール:400
寸法d33.5
寸法d46
1個
¥12,075
税込¥13,283
39日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)400
関連キーワード