カテゴリ

  • 家電(1)
さらに商品を絞り込む

「hs-bc05cbk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB Type-C接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB Type-C接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 <br />骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 <br />耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 <br />購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 <br />重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 <br />マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 <br />採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 <br />メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 <br />マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 <br />髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 <br />ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 <br />耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 <br />自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 <br />廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 <br />環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様ヘッドフォン・ボリューム調整可能付属品耳せん質量(g)約31(ケーブル含まず)タイプエレクトレットコンデンサー方式ケーブル長(m)約1.9長さ(cm)【マイクアーム】約10対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×145×45入力感度-42dB±3dB保証期間1年間色(本体)ブラックインターフェイスUSB Type-C(TM)端子指向性単一指向性装着方式ネックバンドタイプマイクミュート
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら