カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 制御機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hs002z」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKD

    SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)

    CKD
    20,400税込22,440
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2
  • CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD

    CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

    CKD
    19,575税込21,533
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    ポート数2
  • 耐震ストッパー付防振ゴム SB 倉敷化工

    耐震ストッパー付防振ゴム SB

    倉敷化工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐震ストッパーが不要 : 部品点数、取付け工数の削減によりコストダウンが可能です。 シンプルでコンパクト : 取付けスペースが縮小できます。 設計用水平震度約1.5 : 耐震クラスAを満足します(建設設備耐震設計施工指針)
    材質(ゴム)天然ゴム形状丸形接続ねじM12接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)

    CKD
    12,613税込13,874
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
  • CD Series(CDJ2YF16) SMC

    CD Series(CDJ2YF16)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-15Z)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-15Z)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-150Z)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • H Series(HRW002) SMC

    H Series(HRW002)

    SMC
    2,298,000税込2,527,800
    1個
    7日以内出荷
    冷却方式水冷却式冷却能力(kW)2ねじの種類Rc
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • ジョグ系 左レバー ALBA(アルバ)

    ジョグ系 左レバー

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左単体シルバー適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別主な適合車種メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /ジョグ(JOG)-Z (89-90) /ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /ジョグ(JOG)ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97)適合排気量(cc)50
  • 6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW

    BIGM(丸山製作所)
    225税込248
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X25-7T部品名称6カクボルトSW図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ヒッチ組立部品_No.7、BSA-600LDMQ(JP) オプション1 日除け部品_No.17、SSA-アルフア605V DPF部品_No.19、MRS30H-130 フレーム部品_No.8、SSA-E500DX 送風機駆動装置部品_No.29、BSA-600LDEQ(JP) オプション1 日除け部品_No.17、SSA-アルフア605MA DPF部品_No.19、SSA-V602C DPF部品_No.7、MRS40HS-150 フレーム部品_No.6、SSA-Z601S フロントアクスル分解1部品_No.22、BSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.9、SSA-Z500-2 フロントアクスル分解 1部品_No.22、SSA-V602C-DX DPF部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT DPF部品_No.13、GX-1500J メインミッション クラッチ部品_No.9、SSA-Z550 フロントアクスル分解-1部品_No.22、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.27など
  • 6カクボルト M6X40 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X40

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X40図解NoMD-J60SG 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JDESG G-4 フロントパネル、スロットル部品_No.13、BSA-420JAW フロントパネル スロットル部品_No.13、MD510 本体部品_No.35、SSA-α1003MA-1 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.41、SSA-Z601S-1 HST部品_No.31、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.7、MD3100T 畝間用噴頭部品_No.38、BSA-420JW フロントパネル、スロットル部品_No.13、SSA-Z500-2 HST部品_No.31、BSA-420JS 2001ネン フロントパネル、スロットル部品_No.13、MSC1-102DW 希望付属品(3)部品 6カクボルト M6X40_No.62、KP-800 本体,付属品部品 6カクボルト M6X40_No.17、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.8、SSA-Z550 HST部品_No.31など
  • ノブスター BIGM(丸山製作所)

    ノブスター

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格M8ヨウクロ図解NoMRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.10、MSC1-103DW-1 本体部品 ノブスター_No.23、MRS60-300クミタテ 希望付属品 マキトリキ部品_No.19、BSA-420JDS フレーム部品_No.15、SSA-E540DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.15、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.10、SSA-E500KP オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.47、TSW12H-C フレーム、各部取付部品_No.15、SSA-Z500-1 フロントパネル部品_No.15、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.23、SSA-Z601S オプション2 制風板、ジェットポンプ、レバーストッパ部品_No.3、SSA-E541DX オプション-1 (防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.28、MRS40HS-150 オプション(8) セラムカノズル(100)部品_No.27など
  • HS5B形安全スイッチ(操作キー付) SUS(エスユーエス)

    HS5B形安全スイッチ(操作キー付)

    SUS(エスユーエス)
    3,619税込3,981
    1個
    9日以内出荷
    仕様IDEC社製安全スイッチ:HS6B-02B操作キー:HS9Z-A52
  • ジョグ系 左レバー ALBA(アルバ)

    ジョグ系 左レバー

    ALBA(アルバ)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
    メーカーYAMAHAセット内容左単体クロムメッキ適合車種ジョグ(JOG) (85-88) /CE50/ES CG50E/ED 1HH 1KX 27V 2EX 2JA 2TE 2TA、ジョグ(JOG)スポーツ ( 88) /CG50Z 3CP1 、メットインジョグ(JOG)/ポシェ/トランク (89-96) /CY50/D/H/HS 3KJ、メットインジョグ(JOG)スポーツ (89) /CY50Z 3RY1-2、ジョグ(JOG)-Z (89-90) /CY50Z 3RY3、ジョグ(JOG)/トランク(7PS) (91-93) /CY50Z 3RY3、スーパージョグ(JOG)-Z/ZR (93-97) /YG50Z/ZR 3YK4-B 、ジョグ(JOG)アプリオ/スペシャル (94-00) /YJ50/SP 4JP1-A、ジョグ(JOG)アプリオEX/Ⅱ (94-00) /YJ50S/EX 4LV1-4 、ジョグ(JOG)スペースイノベーション (97 -99) /YV50/C 5BM1-3 、ジョグ(JOG)/Z-Ⅱ/スペースイノベーション (98-00) /YV50Z 5EM1-4 、ジョグ(JOG)-POCHEスペースイノベーション (99-03) /YV50H 5GD1-2 、ジョグ(JOG)/C/ZRエボリューション (00-01) /CV50/R/A/ZR 5KN/5PT 、ビーノ(VINO) (97-01) /YJ50R 5AU1-F 、AXIS(アクシス)50/トランク (90-97) /YA50/D/H/HS 3VP1-C 、チャンプ (84) /CJ50EE/EM 54V/54V1/55T/1JX、チャンプRS (87-88) /CJ50RS 2NA 、チャンプCX (88) /CX50 3FC1-2、ミント/BOX50cc (86-96) /SH50/ES 3HK、ギア(GEAR)50cc (94-99) /4KN1/4/7/9、VOX /、チャンプ80 (86) /CJ80 2GM、AXIS(アクシス)90/プロフィット (90-97) /YA90 3VR1-9 、ジョグ(JOG)スポーツ90 (90-97) /3WF-1-5 CY90Z左右区別適合排気量(cc)50
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)
  • ガイド モジュール 亜鉛 合金 34.2 MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ガイド モジュール 亜鉛 合金 34.2 MM

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ガイドモジュール 適合製品:AMP HM シリーズ Z-Pack 2 mm HM Z-Pack HS3 Z-Pack HM-Zd & Multi GIG RT2J コネクタ 製品群:HM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1348-40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KFZ40 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KFZ40

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • HS5L-K形 鍵付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L-K形 鍵付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1個
    24日以内出荷から25日以内出荷
    ホステッジコントロール。メンテナンス時のモード切換。部分モード切換。爆発性雰囲気での機械安全を実現