カテゴリ
- 制御機器(4)
- 農業機械(1)
絞り込み
「hs100 20r f」の検索結果

シャーシ取り付け抵抗器 50W 20Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値仕様●抵抗:20Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7148-18
シャーシ取り付け抵抗器 50W 20Ω ±1%
ARCOL(OHMITE)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●抵抗:20Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全体の幅:14.2mmアズワン品番65-6925-46
シャーシ取り付け抵抗器 50W 20Ω ±1% 1袋 5個入
ARCOL(OHMITE)¥13,980税込¥15,3781袋(5個)7日以内出荷Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です仕様●抵抗:20Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7121-97
シャーシ取り付け抵抗器 50W 20Ω ±1% 1袋 30個入
ARCOL(OHMITE)¥56,980税込¥62,6781袋(30個)7日以内出荷仕様●抵抗:20Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7148-22
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M6X40(SMK)図解NoSSA-アルフア1005VT 油圧配管-2部品_No.25、SSA-F617VT-1 燃料配管部品_No.31、MSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、SSA-V602C-DX エアコン配管(台車)部品_No.6、MSV415R2SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.18、SSA-アルフア605V 油圧配管-2部品_No.11、MSV415R2SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.18、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.25、BSM-1365SLT-20HA オプション10 公道走行キット部品_No.38、SSA-アルフア1005MAT ケーブル部品_No.25、BSA-662 1062シリーズ 油圧配管1部品_No.37、SSA-V602C 油圧配管-2部品_No.7、SSA-V1002CT-DX エアコン配管(台車)部品_No.9、SSA-アルフア1005VT 油圧配管-1部品_No.29、MRS30HS-130 オプション8 セラムカノズル100部品_No.26など