カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み

「hs100 47r f」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 47Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 47Ω

    ARCOLECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)47RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100温度係数(ppm/℃)±100
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7038-36
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 47Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    21,980税込24,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7122-63
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 470mΩ ±5% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 470mΩ ±5% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    19,980税込21,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7128-60
  • シャーシ取り付け抵抗器 100W 470mΩ ±5% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 100W 470mΩ ±5%

    ARCOL(OHMITE)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:470mΩ●定格電力:100W●シリーズ:HS100F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:65.2 x 27.3 x 24.1mm●全体の幅:27.3mmアズワン品番65-7119-48
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Arcol のアルミハウジング抵抗器のリードタイプは、工場で取り付けられたケーブル終端を備えており、アプリケーションへの組み立てが容易です。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 200 mm フライングリード端子 RADOX 1800V トラクションケーブル 値は R005 ~ 70K です
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7132-65
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1% 1袋 5個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1% 1袋 5個入

    ARCOL(OHMITE)
    14,980税込16,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50F●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:アルミ●終端スタイル:ワイヤリード●動作温度 Max:+200℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 14.2 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7131-16
  • シャーシ取り付け抵抗器 25W ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 25W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    25 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
  • シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    75 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●定格電力:75W●シリーズ:HS75●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:48.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm
  • シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% 1袋 32個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% 1袋 32個入

    ARCOL(OHMITE)
    97,980税込107,778
    1袋(32個)
    7日以内出荷
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 47Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 47Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    15 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-78
  • シャーシ取り付け抵抗器 150W 47Ω ±1% 1袋 12個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 150W 47Ω ±1% 1袋 12個入

    ARCOL(OHMITE)
    52,980税込58,278
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mmアズワン品番65-7148-99
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1% ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    50 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全高:14.8mmアズワン品番65-7150-26
  • シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1% 1袋 30個入 ARCOL(OHMITE)

    シャーシ取り付け抵抗器 50W 47Ω ±1% 1袋 30個入

    ARCOL(OHMITE)
    62,980税込69,278
    1袋(30個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:47Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7148-68