カテゴリ
- 農業機械(16)
- 医療(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 松吉医科器械(9)
- ADVANTEC(5)
- アソー(2)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 光(1)
- ホーザン(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- オンダ製作所(1)
- KOTO(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 光興業(1)
- フローバル(1)
- brembo(1)
- プロテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hs13-1」の検索結果

ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥569~税込¥626~1個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ホースニップル SUS304系(SCS13A)
フローバル¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。流路の形状と、ねじ部・表面の加工仕上げを全面改良し、機能と品質がさらに向上しました。用途最高使用圧力:ブレードホース等の最高使用圧力に準拠する。ネジ部:JIS規格B0203:1999による。材質SCS13A相当RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収フィルム SHS 13.1インチ(16:9)
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷0.28mm厚の特殊3層構造による衝撃吸収フィルム。機器へのダメージを和らげます。自己吸着で再粘着が可能。 エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインナップ。サイズ(inch)13.1特性衝撃吸収/エアーレス![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)
M6/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。ねじサイズM6エスコ品番EA949HS-131形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端めねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
ハブホルダー
KOTO¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷HS-2840のオプションホルダー。軽自働車~普通車のハブを利用した車両専用スタンド。10mm毎の高さ調整が可能。タイヤハウス廻り等の鈑金作業等に最適。厚さ(mm)16
WRH13型 回転ヘッダー15mm保温材セット
オンダ製作所¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。・WRH型回転ヘッダーに15mm保温材がセットになっています。・端末キャップ付きです。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-020シリーズ
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から40日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
ブレーキパッド
brembo¥10,625~税込¥11,688~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
反転変換器(リバース変換器)
渡辺電機工業¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-045シリーズ
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から33日以内出荷フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
マツヨシ エコノミー聴診器 ダブル MY-NS0710PI(ピンク)
松吉医科器械¥899税込¥9891箱8日以内出荷ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ エコノミー聴診器 ダブル MY-NS0710GR(グリーン)
松吉医科器械¥899税込¥9891箱8日以内出荷ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ エコノミー聴診器 ダブル MY-NS0710YE(イエロー)
松吉医科器械¥899税込¥9891箱8日以内出荷ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ エコノミー聴診器 ダブル MY-NS0710LB(ライトブルー)
松吉医科器械¥899税込¥9891箱8日以内出荷ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ エコノミー聴診器 ダブル MY-NS0710PU(パープル)
松吉医科器械¥899税込¥9891箱8日以内出荷ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ エコノミー聴診器 ダブル MY-NS0710RD(レッド)
松吉医科器械¥899税込¥9891箱8日以内出荷ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001医薬品医療機器等法一般医療機器
マツヨシ エコノミー聴診器 ダブル MY-NS0710BU(ブルー)
松吉医科器械¥899税込¥9891箱8日以内出荷ダブルヘッドタイプ・エコノミーモデルの聴診器です。イヤーチップは柔らかいシリコンゴムを採用しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069HS0001医薬品医療機器等法一般医療機器
NIPPLE
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格ARAG2502021部品名称NIPPLE図解NoMRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.19、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.10、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.10、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.13、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.10、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.8、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.8、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.13、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.26、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.26、BSM201-3JP CHEMICAL TANK部品_No.10
13ガタノズルホルダーカンビ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格24,25,27,28フクム図解NoMRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.32、MSC1-103DW-1 オプション(2)ブームノズル部品 13ガタノズルホルダーカンビ_No.23、MRS30HS-130 オプション5 セラムカノズル150部品_No.32
ブースタ
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格ARAG502020部品名称ブースタ図解NoMRS75-500 ヤクエキタンク部品_No.28、SSW-303C 薬液タンク部品_No.9、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.10、MRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-300クミタテ 薬液タンク部品_No.7、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.7、KBM-410 薬剤タンク部品_No.13、MRS60-300-4 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BSLT ヤクエキタンク部品_No.7、MRS60-300BST 薬液タンク部品_No.7、MRS75-501 ヤクエキタンク部品_No.10、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.13、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.22、MRS60-301 ヤクエキタンク部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.20、KBM-400 薬剤タンク部品_No.13、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.20、MRS60-300-3 ヤクエキタンク部品_No.7
Uボルト
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoMRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.13、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.14、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 Uボルト_No.13、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 Uボルト_No.13、MRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.13、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.14、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.13、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.13、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.14、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 Uボルト_No.13、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.13、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.13、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.13、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.14、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.25、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.14、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 Uボルト_No.13、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 Uボルト_No.13
ニツプル(G3/4)
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷規格GEO8056202部品名称ニツプル(G3/4)図解NoBSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.17、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.7、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.27、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.27、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.27、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.7、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.26、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.16、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.27、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.8、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.27、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.13、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.7、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.8
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥165税込¥1821個8日以内出荷規格M8X60X50部品名称6カクボルトWSW図解NoMSV415SL(8.5) フレーム部品_No.12、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.13、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.12、MRS30HS-130 オプション7 マキシャ部品_No.25、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.12、MSV515SL(10) フレーム部品_No.12、MSV415SL(10) フレーム部品_No.12、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.12、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(7) マキシャ部品_No.25
ボールオサエB
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷部品名称ボールオサエB図解NoMRS40H-150 トランスミッション部品_No.21、MRS90-502BSLT ヤクエキハイカン1部品_No.31、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.21、MRS30-130T トランスミッション部品_No.31、MRS30-130 トランスミッション部品_No.31、MRS30-132 トランスミッション部品_No.31、MRS40HS-150 トランスミッション部品_No.13、MRS30-131 トランスミッション部品_No.31、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.21、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.21、MRS30HS-130 トランスミッション部品_No.13、MRS30-130-1 トランスミッション部品_No.31
チヨウナット
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷図解NoMRS30HS-130 オプション4 ムカデノズル部品_No.12、MRS40H-153 オプション(2) ムカデノズル部品_No.12、MSC1-104L-GH オプション3 ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MRS60-302 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.13、MRS40HS-150 オプション(4) ムカデノズル部品_No.12、MRS30-132 オプション(10)ムカデノズル部品_No.13、MSC1-104L オプション3 ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MSC1-103DW-1 オプション(7)ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.12、MRS60-300-4 オプション(3)ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.13、MRS60-301 オプション3 ムカデノズル、ジェットポンプ部品_No.13、MRS40H-151 オプション2 ムカデノズル部品_No.12、MRS40H-152 オプション(2) ムカデノズル部品_No.12、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブーム、ムカデノズル部品_No.24、ムカデノズル ムカデノズルクミタテ部品_No.12、MSC1-104-1 オプション2 ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12、MRS30-131 オプション(10)ムカデノズル部品_No.13、MRS30-130-1 オプション(9) ムカデノズル部品_No.12、MRS30H-130 オプション(1)ムカデノズル部品_No.12、MSC1-104 オプション(2)ムカデノズル部品 チヨウナット_No.12
カーブノズルN-CSU-8
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341個8日以内出荷部品名称カーブノズルN-CSU-8図解NoMRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.32、MRS30-132 ノズル部品_No.9、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.34、MRS40H-151 ノズル部品_No.9、MRS40H-150 オプション11 キュウリノズル部品_No.14、MRS30-132 オプション(9)キュウリノズル部品_No.14、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.14、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.32、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.34、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.14、MRS30-131 ノズル部品_No.9、MRS30-130-1 ノズル部品_No.16、MS-130D ノズル部品_No.12、MRS40HS-150 オプション(3) キュウリノズル部品_No.13、MRS40H-150 ノズル部品_No.16、MRS30-130-1 オプション(11) キュウリノズル部品_No.14、MRS40H-152 ノズル部品_No.9、MRS30-130 ノズル部品_No.12、MRS40H-151 オプション1 キュウリノズル部品_No.14、MRS40H-153 オプション(1) キュウリノズル部品_No.14、MRS40H-153 ノズル部品_No.7、MRS30HS-130 オプション3 キュウリノズル部品_No.13
インテイクバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、GKSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MRS30H-131 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22など
エルボ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称エルボ図解NoMRS40H-153 ノズル部品_No.11、MRS30H-130 オプション(4)ブームパイプ、ノズル部品_No.36、MRS40HS-150 オプション(2) ブームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30-131 ノズル部品_No.13、MRS40H-150 ノズル部品_No.13、MS-130D ノズル部品_No.9、MRS40H-151 ノズル部品_No.13、MRS30-130 ノズル部品_No.9、MRS30H-131 オプション4 ブームパイプ、ノズル部品_No.36、MRS30HS-130 オプション2 ズームパイプ、ノズル部品_No.38、MRS30-130-1 ノズル部品_No.13、MRS40H-152 ノズル部品_No.13、MRS30-132 ノズル部品_No.13
ドレンキャップマトメ
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷備考8フクム部品名称ドレンキヤツプマトメ図解NoMRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.7、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.3、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.15、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.6、SSW-302A 薬液タンク部品_No.6、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.6、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130T 薬液配管部品_No.15、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.7、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.13、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.7、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.7













![M6/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498498-260527-02.jpg)