カテゴリ

  • メカニカル部品(66)
  • 農業機械(37)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(16)
  • 電気材料(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs13」の検索結果

326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス平板 光

    ステンレス平板

    (85件のレビュー)
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • #3000ホワイトシート ユタカメイク

    #3000ホワイトシート

    ユタカメイク(23件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    清潔感のあるホワイトで景観を損なわない厚手の作業用シートです。
    用途機械カバー、養生用シートなどに材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.23ホワイト厚さ#3000ハトメピッチ(cm)90ハトメアルミハトメ
  • ホースジョイント アソー

    ホースジョイント

    アソー(15件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用ショートソケット(インパクト対応)

    トップ工業(11件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    各種六角ネジの着脱に。
    六角軸対辺(mm)6.35
  • エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート

    エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)

    アドコート(6件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1袋(100枚)
    当日出荷
    コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
    用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード サンコー(タイタン)

    リーロックmini フルハーネス/胴ベルト兼用巻取式ランヤード

    サンコー(タイタン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
    用途高所作業での墜落防止対策材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ)厚さ(mm)1.35(ストラップ)タイプフルハーネス/胴ベルト兼用種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式ストラップ幅(mm)18.5落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0フックNo.56A(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660)コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側)最大使用質量(kg)130ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
  • 危険物標識タテ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識タテ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
  • ステンレス 平板ロール巻 のり付 光

    ステンレス 平板ロール巻 のり付

    (6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
    用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ巻物粘着剤アクリル系比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
  • 抗菌すべりどめマット アサヒペン

    抗菌すべりどめマット

    アサヒペン
    679税込747
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
    用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 304 ヘルールホースアダプター コンサス

    304 ヘルールホースアダプター

    コンサス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    異径タイプもあります。
    材質ステンレス304/ステンレス316L形状ヘルール
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ビット ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ビット

    ホーザン(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ヒーター分離式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • ハイス回転ヤスリ(カッター目) H&H

    ハイス回転ヤスリ(カッター目)

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
    ヤスリ部形状カッター目
  • ショートドリル鉄工用 iHelp

    ショートドリル鉄工用

    iHelp
    589税込648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレにくく使いやすいショートサイズ。チタンコーティングで長寿命。刃先シンニング加工で快適作業。
    用途鉄工用。仕様シンニング加工材質ハイスHSS鋼・118°軸径(Φmm)6.35(六角軸)タイプ鉄工用表面チタンコーティング適合工具インパクトドライバー・ドリルドライバー
  • ロックライン ホース MSTコーポレーション

    ロックライン ホース

    MSTコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)

    トランペットスピーカー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
    防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
  • SUS304 溶接ホースアダプター コンサス

    SUS304 溶接ホースアダプター

    コンサス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ヘルール
  • Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具ホルダー ハンマー用 TRUSCO

    工具ホルダー ハンマー用

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    カッターなどの収納に適した工具ホルダーです。
    トラスコ品番488-0625材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ形状ハンマー用幅(mm)70ブラック高さ(mm)135質量(g)35奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約50
  • CHSカップリングソケット 内径13mmホース用 千代田通商

    CHSカップリングソケット 内径13mmホース用

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2623質量(g)107種類カプラ寸法A(mm)79寸法D(mm)19寸法C(mm)21寸法B(Φmm)25
  • 平形スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)

    平形スコヤ(1級焼入)

    新潟理研測範(RSK)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • 重荷重用 車輪のみ HS-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HS-W型

    イノアック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュア スタンパー1342 (記号) シヤチハタ

    セキュア スタンパー1342 (記号)

    シヤチハタ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるスタンパーです。スタンパーは浸透印タイプで、マークやロゴを使ったオリジナル印面も作れ、会社名や新商品名のPRにも効果的に使えます。
    寸法(mm)54.2×24.2×62.7質量(g)29対応オプション補充インキ:XHSR-5繰り返し・詰め替え対応
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー イマオコーポレーション

    MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
  • 温調式ハンダゴテ HS-26用ヒーター ホーザン

    温調式ハンダゴテ HS-26用ヒーター

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    仕様ヒーター分離式トラスコ品番475-5324質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカンコウグセット HIT(ヒット)

    ハイカンコウグセット

    HIT(ヒット)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    専用ケースに配管系の頻度の高い工具を揃えました。
    セット内容モンキーレンチ250mmアルミパイプレンチ350mmアルミコーナーパイプレンチ300mmアルミパイプレンチ350mmエンビカッターウォーターポンププライヤー250mmコンビネーションプライヤー200mmアルミ縦型モーターレンチメントリーペンチ175mmドライバー:6×100、8×150、No2×100、No3×150カッターナイフコンベックスパイプ用鋸工具箱ケース寸法(mm)L450×W230×H243RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねながらひっぱりコードⅡくま スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコードⅡくま

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    暗くなると光ってコードやスイッチの位置がよくわかる。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル寸法(mm)36×24×6質量(g)3コード長さ(m)1
  • 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター(日本精密機械工作)

    機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

    リューター(日本精密機械工作)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    コレットチャックです。
  • LEDHEADLIGHTSYSTEM HIR2 SMART[自動車用品]

    LEDHEADLIGHTSYSTEM HIR2

    SMART[自動車用品]
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
  • L型ホローレンチ ショート ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ショート

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • セキュア スタンパー1342 (記号)+マーカー シヤチハタ

    セキュア スタンパー1342 (記号)+マーカー

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷
    隠してプライバシーを保護。DMハガキや封筒の宛名などを見えにくくして、個人情報の流出を防止。手軽で簡単に個人情報を隠せるスタンパーとマーカーです。スタンパーは浸透印タイプで、マークやロゴを使ったオリジナル印面も作れ、会社名や新商品名のPRにも効果的に使えます。また、マーカーには、消えにくいコピーの文字もしっかり隠す特殊インキを採用しています。
    寸法(mm)(スタンパー)54.2×24.2×62.7、(マーカー)18.5×18.5×141質量(g)(スタンパー)29、(マーカー)23対応オプション補充インキ:XHSR-5繰り返し・詰め替え対応
  • ホールソー(六角軸/HSS) エスコ

    ホールソー(六角軸/HSS)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷
    用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)7軸(mm)六角:6.35外径(mm)刃先:13
  • ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ 向井工業

    ごんべえ 手押式播種機 HS-130タイプ

    向井工業
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。 うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
    仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)11.9容量(L)0.7条数1適合ベルトエンドレスベルト適合作物蔬菜類溝切コーレター型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
  • HACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304> エム・あい

    HACCPER 300 オールステンレス袋キャリー <ステンレス304>

    エム・あい
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)800キャスターステンレスキャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:ステンレス、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304高さ内寸(mm)301材質(ハンドル)ステンレス304特性水の跳ね返りを避ける30cm以上の高さ、ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
  • ロックライン ロングホース MSTコーポレーション

    ロックライン ロングホース

    MSTコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    有効長(mm)90首振角度(°)28
  • 汎用シリコンラジエターホースストレート NEXPerformance

    汎用シリコンラジエターホースストレート

    NEXPerformance
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
    長さ(mm)500ブルー
  • M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M5x11mm/16mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-13形状丸形高さ(mm)16接続ねじM5接続方式両端おねじ寸法s(mm)11ばね定数(N/mm)(下方向)41支持荷重(N)(下方向)78材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM5×11mm最大許容荷重(N)110(Z方向)、25(X方向)適合用途防振
  • ソケットビットレールセット エイト

    ソケットビットレールセット

    エイト
    14,980税込16,478
    1個(13本)
    3日以内出荷
    錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。アキュメント企画に基づいて設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途トルクスねじの締結。全長(mm)70表面処理ELアーマーめっき先端形状トルクス刃先T7・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角対辺(mm)6.35・9.5・12.7RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭