カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(302)
  • 農業機械(23)
  • 制御機器(12)
  • 機構部品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs1l」の検索結果

関連キーワード
385件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    質量(g)450保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm定格通電電流(A)10色(本体)黒/赤ロック機構スプリングロック手動ロック解除KEYKey有耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS1Lシリーズ IDEC(和泉電気)

    HS1Lシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67(IEC60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)定格通電電流(A)10色(本体)赤/黒耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    17日以内出荷から32日以内出荷
  • 防犯カメラ標識ステッカー縦 グリーンクロス

    防犯カメラ標識ステッカー縦

    グリーンクロス
    ¥789税込¥868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。
    用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー表示内容防犯カメラ作動中
  • 電解液(中性) マイト工業株式会社

    電解液(中性)

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車(ストッパー付)1500X786mm

    TRUSCO
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    3日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー付トラスコ品番337-2847材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm TRUSCO

    ステンレス鋼板製運搬車1500X786mm

    TRUSCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    6日以内出荷
    本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用でき、綺麗で頑丈です。前角部にクッションゴムがあり安全です。自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。
    仕様完成品固定ハンドルタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番337-2791材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン積載荷重(kg)600荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)ステンレス(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)適合ストッパー900-4-SUS150-BAR01荷台寸法(奥行)(mm)1400材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • 長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー縦大 グリーンクロス

    長時間滞在ご遠慮サイン ステッカー縦大

    グリーンクロス
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    5日以内出荷
    ●長時間滞在ご遠慮サインは、マナー向上のために注意を促すための標識です。●2か国語での表記の為、インバウンドのお客様へもご理解をして頂きやすいです。
    用途店頭などでのマナー向上に。厚さ(mm)0.1取付ステッカー質量(g)60縦(mm)450横(mm)300表示内容長時間滞在はご遠慮ください
  • カナエルR12ハード ノダ

    カナエルR12ハード

    ノダ
    ¥8,598税込¥9,458
    1ケース(3枚)
    4日以内出荷
    長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材MDF・Mタイプ表面化粧シート工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)

    ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット

    ENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
    用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
  • STRIPE,L R*TYPE1*  86802HS3A10ZB ホンダ

    STRIPE,L R*TYPE1* 86802HS3A10ZB

    ホンダ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,L FRO*TYPE1*  86612HS3A10ZB ホンダ

    MARK,L FRO*TYPE1* 86612HS3A10ZB

    ホンダ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • アクチュエータ IDEC(和泉電気)

    アクチュエータ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
  • 防毒マスクGM81S 重松製作所

    防毒マスクGM81S

    重松製作所(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
    用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135タイプ吸収缶2個使用タイプ種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
  • ジェットヒーター オリオン機械

    ジェットヒーター

    オリオン機械
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    3日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能! 段積収納が可能(HS290L1:3段、HS290-L1T80:2段) 大容量油タンク付き(80L)で、18時間の連続運転が可能(HS290-L1T80) [3Pコード] 2P・3P兼用電源コードです。(ポッキンプラグ) [段積み(段積み収納)] 収納時、HS290L1は3段、HS290-L1T80は2段までの段積みが可能です。 [長時間(長時間燃焼)] 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。※-L1T80のみ [警報モニタ] 安全装置の作動内容をランプまたはエラーコードでお知らせします。 [対震(対震自動消火)] 強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 [点火(点火安全)] 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れなどのとき、自動消火します。 [停電(停電安全)] 停電後に電源が復帰しても、自動的に運転を開始することを防止します。 [過熱防止] ヒーター内部が異常に過熱したとき、自動消火します。 [過負荷(過負荷保護)] 過電流が流れた場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 [高電圧(高電圧停止)] 運転中電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 [低電圧(低電圧警報)] 電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生 仮設テント暖房 食品等各種製品の乾燥 建設現場の乾燥 ビニールハウスの加温 造船所 農業関係等広範囲で大カロリー・高出力を必要とする用途 鉄鋼製品の大規模加工現場使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上適合面積(m2)(温暖地)木造145(44坪)/コンクリート201(61坪)、(寒冷地)木造127(38坪)/コンクリート172(52坪)運転音(dB)(50/60Hz)72/74熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44定格消費電力(W)(50/60Hz)点火時445/570、燃焼時435/560
  • MIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486) MIWA

    MIWA PR PG701-HS.CY DT38~40 SF 1K2L(MCY-486)

    MIWA
    ¥20,980税込¥23,078
    1組
    5日以内出荷
    2個同一シリンダー キー6本付
    キー数6適合扉厚(mm)38~40グリーン購入法適合
  • スプレーシート 注意喚起 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スプレーシート 注意喚起

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
    用途注意喚起の文言を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)550×200文字高(mm)100
  • リモートスイッチ Canon

    リモートスイッチ

    Canon
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。 カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。
    対応機種G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss Fアズワン品番64-9619-40
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • コックシャツ(男女兼用) HS2953 アイトス

    コックシャツ(男女兼用) HS2953

    アイトス(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。
    色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地ストレッチツイル色番001生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)

    SMC
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • ものさしくん (CE1L12-50~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-50~)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
  • HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色-規格-スイッチ-定格入力電圧(V)-安全規格-EMC規格-耐衝撃(m/s2)-USBポート-回転角度(°)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-接点定格-
  • アンテナケーブル 1m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 1m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な1mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長1m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 10m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続にも余裕のある10mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長10m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 5m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な5mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長5m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な2mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長2m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な8mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長8m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な3mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長3m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • CXUシリーズ エアユニット CKD

    CXUシリーズ エアユニット

    CKD
    ¥25,600税込¥28,160
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • スタンドシャツ(男女兼用) HS2954 アイトス

    スタンドシャツ(男女兼用) HS2954

    アイトス
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1枚
    3日以内出荷
    洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。
    色ホワイト混率(%)ポリエステル100生地ストレッチツイル色番001生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-200~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-200~)

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • ものさしくん (CE1L32-250~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-250~)

    SMC
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動