カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 農業機械(55)
  • 切削工具(26)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 家電(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs2.00-2」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキモノタロウ(120件のレビュー)
159税込175
1セット
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型適合電線0.5~2.0sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,22Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,200W,22Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 200Wシリーズ = HS200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 121mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 200 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 200 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製クランクハンドル CHS-N MIYOSHI(小西製作所)ステンレス製クランクハンドル CHS-NMIYOSHI(小西製作所)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)表面処理電解研磨
HS2002R2J ARCOL(OHMITE)HS2002R2JARCOL(OHMITE)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS200220RJ ARCOL(OHMITE)HS200220RJARCOL(OHMITE)
8,998税込9,898
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルグリル HS型 空研工業ユニバーサルグリル HS型空研工業
6,998税込7,698
1台
13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
HS50 2K2 J ARCOL(OHMITE)HS50 2K2 JARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルグリル VHS型 空研工業ユニバーサルグリル VHS型空研工業
9,798税込10,778
1台
13日以内出荷
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
HS10 2R2 J ARCOL(OHMITE)HS10 2R2 JARCOL(OHMITE)
779税込857
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HS100 2R2 J ARCOL(OHMITE)HS100 2R2 JARCOL(OHMITE)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 2ESMR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル HS 2刃 2ESMRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
83,980税込92,378
1本
3日以内出荷
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 2刃 2ESML MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル HS 2刃 2ESMLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
刃数2材質ESM
エンドミル HS 2刃 2SE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 2SENACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 2刃 2RSE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 2RSENACHI(不二越)
4,098税込4,508
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 2刃 2NAC NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 2NACNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
刃数2材質HSSCO
タンクプロテクター/シールド  MT-BKL002HS2 MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクプロテクター/シールド MT-BKL002HS2MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BKL002HS2販売備考:キャンセル不可商品です。Tank Protectors/ Shields ホッケンハイムシルバースタイルwithブラック,イエロー&;メタリックゴールド適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-22タイプ:Knee Section Protectors色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/イエロー/メタリック ゴールド材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000R (21/22)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/イエロー/メタリック ゴールド備考BMW S1000R (21/22)タイプKnee Section Protectors
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル コートHS 2刃 2MGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2MGENACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2LFFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル コートHS 2刃 2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2GENACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル コートHS 2刃 2AGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2AGENACHI(不二越)
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2LFFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル コートHS 2刃 2MSGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 2MSGENACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
刃数2材質FAX
エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2XLFFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型空研工業
15,980税込17,578
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型 空研工業結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型空研工業
17,980税込19,778
1台
20日以内出荷
フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
キー溝エンドミル HS 2刃 2KE FKD(フクダ精工)キー溝エンドミル HS 2刃 2KEFKD(フクダ精工)
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 SL2SE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 SL2SENACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル HS 2刃 RSL2SE NACHI(不二越)エンドミル HS 2刃 RSL2SENACHI(不二越)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル コートHS 2刃 SL2GE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 SL2GENACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
材質HSSCO刃数2
エンドミル コートHS 2刃 SL2SGE NACHI(不二越)エンドミル コートHS 2刃 SL2SGENACHI(不二越)
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
刃数2材質FAX
エンドミル HS 2刃 XLS-2S FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 XLS-2SFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
JB ダブルステッチハンドルカバー 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L) JB(日本ボデーパーツ工業)JB ダブルステッチハンドルカバー 4t~大型車用 45~46cm (2HS/2L)JB(日本ボデーパーツ工業)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
2HS/2L共通サイズのダブルステッチのハンドルカバー
用途4t車~大型トラックハンドル用のカバー適合4t車・大型車クラスサイズ2HS・2L共通適合ハンドル径(Φmm)450~460
エンドミル コートHS 2刃 KHB2TS S&K(三興製作所)エンドミル コートHS 2刃 KHB2TSS&K(三興製作所)
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質HSSCO
H/C 2HS 極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 TURNH/C 2HS 極太2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒TURN
5,598税込6,158
1本
10日以内出荷
ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様ハンドル直径(外径)45cm用材料から縫製まで自社工場による純国産製
ウッディ茶/ゴルフ黒サイズ2HS適合ハンドル外径(Φcm)約45
H/C 2HS 極太2色 ウッディ茶/ゼラコート黒 TURNH/C 2HS 極太2色 ウッディ茶/ゼラコート黒TURN
5,598税込6,158
1本
10日以内出荷
ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様ハンドル直径(外径)45cm用材料から縫製まで自社工場による純国産製
ウッディ茶/ゼラコート黒サイズ2HS適合ハンドル外径(Φcm)約45