カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • テープ(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「hs206」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
スパークプラグOリング OHNO(大野ゴム工業)スパークプラグOリングOHNO(大野ゴム工業)(27件のレビュー)
839税込923
1袋(4個)
当日出荷から8日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷から4日以内出荷
タイプ平付型
ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1セット(6点)
当日出荷
産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。穴角6角差込角(mm)6.35付属品ソケットホルダトラスコ品番395-6385材質内容品:構造用鋼、ホルダ:ステンレス質量(kg)0.14
リザーブタンク OHNO(大野ゴム工業)リザーブタンクOHNO(大野ゴム工業)(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン平付型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
8,798税込9,678
1枚
当日出荷から5日以内出荷
タイプ平付型
ロアーアームブッシュ OHNO(大野ゴム工業)ロアーアームブッシュOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ホーム万能バサミ tradホーム万能バサミtrad
1,798税込1,978
1個
当日出荷
カーブ刃なので従来よりも弱い力で切れる! 刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。 カーブ状の刃が切断時に使う力を省力化させます。
全長(mm)206刃長(mm)69材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR、キャップ:PP質量(g)135切断能力(mm)【アルミ板】1.0まで、【銅板】0.8まで、【トタン板・ブリキ板】0.5まで、【プラスチック板】1.5まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)3切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径12まで、【小枝】5まで、【アルミ線・銅線】2.5まで、【針金】2までアズワン品番64-5132-42RoHS指令(10物質対応)対応
強鉄ビット太ヘッド サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット太ヘッドサンフラッグ(旧:新亀製作所)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
カケにくい、曲がりにくい、折れにくい。 強鉄鋼材だから実現できた、この強さ。 40Vインパクト対応(18Vインパクトにも対応)。 ねじの食いつきがいいガッチリ太ヘッド。
SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所SFHS2型 ステンレスハーフソケットオンダ製作所
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンホウレン草鎌 ホウネンミヤワキステンホウレン草鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
用途ホウレン草等刃長(mm)120
ハイパー龍靭ビット スリムタイプ  (マグネット入り) ANEXハイパー龍靭ビット スリムタイプ (マグネット入り)ANEX
469税込516
1セット(2本)
当日出荷
ねじ頭が見やすい先端スリムタイプです。トーション部で衝撃吸収します。サビに強いメッキ仕上げです。耐久性抜群で長寿命です。先端欠けに強く、カムアウトを抑制します。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼、アセテート樹脂種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
アルミブロック タイムケミカルアルミブロックタイムケミカル
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ストレートヘアアイロン オーム電機ストレートヘアアイロンオーム電機(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35取扱説明書(2.15MB)
LMレール(SHS形/定尺) THKLMレール(SHS形/定尺)THK(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応
スリップ防止ピン付コレット PHS12,20-**-** NTツールスリップ防止ピン付コレット PHS12,20-**-**NTツール
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.47MB)
マグネットピペットラック アズワンマグネットピペットラックアズワン
20,295税込22,325
1箱(3個)
翌々日出荷
マグネットがついているため、磁性のある金属表面に取り付けて使用可能です。1~50mLのピペット収納に適しています。緩やかな傾斜がついているため、取り出しが容易です。
材質ABS樹脂寸法(mm)301×100×127.5アズワン品番3-8583-01
【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(SHS型/寸法指定)THK(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
(MP85H)CAR POT 三菱ふそう(MP85H)CAR POT三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
リニアガイドレール SHSシリーズ THKリニアガイドレール SHSシリーズTHK
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
SHS リニアレールTHK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。
仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0124アズワン品番65-8049-38
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅200~299mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅200~299mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
89,980税込98,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅200~299mm HS-3シリーズサンワ[テープ]
69,980税込76,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB 近藤製作所チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB近藤製作所
61,750税込67,925
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230HS-D206C 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-230HS-D206C近藤製作所
59,980税込65,978
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ230タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60HS-D206C 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-60HS-D206C近藤製作所
59,980税込65,978
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ60タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D206C 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45HS-D206C近藤製作所
59,980税込65,978
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ45タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB
近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D206C 近藤製作所近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-300HS-D206C近藤製作所
59,980税込65,978
1個
89日以内出荷
繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。
サイズ300タイプツールアダプタ側(オプションのみ)シリーズKHB