カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「hs210b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウン ステンレスはさみ クラウン[事務用品]クラウン ステンレスはさみクラウン[事務用品]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
事務作業だけでなく、洋裁用としても。
全長(mm)215刃渡り(mm)85材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル部)再生ABS樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工脚立不要先行専用結束バンドネグロス電工
2,198税込2,418
1袋(100本)
4日以内出荷
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
エアーホースリール スローモーション 三協リールエアーホースリール スローモーション三協リール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式、メスカプラ幅(mm)290高さ(mm)314奥行(mm)167使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタンホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース) TRIENS黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)TRIENS
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。空圧工具使用時のエア供給用です。各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
エアーホースリール 環境配慮型 三協リールエアーホースリール 環境配慮型三協リール
36,980税込40,678
1台
13日以内出荷
有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。ホース交換が簡単な継手仕様です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。使用圧力(MPa)1.4
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
5,635税込6,199特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂