黒ウレタンエアーホースリール 内径(黒ホース)
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。
空圧工具使用時のエア供給用です。
各種組立ライン、メンテナンス工場などに適しています。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
工場の景観に合わせやすい黒色ホースを採用
- 用途
- 空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
- 付属品
- 取付けベース一式、メスカプラ
- トラスコ品番
- 260-7565
- 材質
- ホース:ポリウレタン(黒色)、本体カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 290
- 色
- グレー
- 取付
- 二次側:G1/4メスねじ、一次側:オス自在R1/4
- 高さ(mm)
- 314
- タイプ
- 設置:吊下げ・壁付け
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 10
- 奥行(mm)
- 152
- 内径(Φmm)
- 6.5
- 全長(m)
- ホース:10、ホース一次側:0.8、ホース二次側:10
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.4
- 外径(Φmm)
- 10
- 材質(ホース)
- ウレタン
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.5×10
- 内容量
- 1台
エアーホース の新着商品
カテゴリ



















