カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hs35-t」の検索結果

コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上耐トラッキングあり
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(5個)8日以内出荷規格16X12XT2図解Noツリサゲノズル BSヨウ 吊り下げノズル 大豆用部品_No.10、MK058-20 希望付属品部品_No.59、MRS60-302 アスパラノズル部品_No.4、MRS75-501 アスパラノズル部品_No.4、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 吊り下げノズル部品_No.11、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.4、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.21、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.35、MK058T-20 希望付属品部品_No.33、MS058T-25 希望付属品部品_No.33、BSA-651 951シリーズ オプション9 吊り下げノズル部品_No.11、MS058T-20 希望付属品部品_No.59、TSB3-13(44)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.45、MRS40H-152 オプション(1) キュウリノズル部品_No.25、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.10、MRS40HS-150 オプション(5) セラムカノズル部品_No.12など