カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
「hs6-0.2」の検索結果

SUS316メイルコネクタ
千代田通商¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ロング巾木
東リ¥32,980税込¥36,2781巻(12m)当日出荷から28日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
HS-602 ほっとスタンド フィルターレストドリッパー&カップ
下村工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷手軽に一杯分のドリップコーヒーを楽しむことができるドリッパーとカップ。。紙のフィルターが不要なのでエコに使うことができます。ドリッパーがカップの中に収まるので、持ち運びにも便利です。紙フィルターが不要なフィルターレスドリッパー。細い円すい形のドリッパーはコーヒーの味をしっかり抽出できます。。スタッキングができる丈夫なカップ。カップは耐久性が高い飽和ポリエステル製。ドリッパーがカップの中に入るので持ち運びも簡単。。受け皿になるフタ。フタは抽出が終わったドリッパーのお受け皿として活用できます。。サイズ(約)幅12×奥行9.5×高さ11cm(収納時)、ドリッパーセット時高さ17cm、カップ:幅11.5×奥行8.3×高さ9cm/内径7.5(底内径6)×深さ8.5cm、ドリッパー:幅8.8×奥行8.8×高さ8.7cm。重量(約)/115g。容量(約)/満水:300ml、目盛り:150ml・200ml。材質/フタ・ドリッパー:ポリプロピレン(耐熱110℃)、フィルター:ポリエステル(耐熱180℃)、カップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱100℃)。
SUS316メイルランティ
千代田通商¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
弁当容器 バイオ マウント 21-21-1B 白黒 リスパック
リスパック¥2,898税込¥3,1881袋(50点)5日以内出荷お弁当に。環境対応素材。リブのないドーム蓋形状でインストア弁当の見栄え盛上げ!※蓋は別売り。材質バイオPPF寸法(mm)205×205×22
SUS316メイルブランチティ
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒
バーテック¥6,298税込¥6,9281個当日出荷幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HS 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷トラスコ品番805-1373幅(mm)6質量(kg)3高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄
バーテック¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1367幅(mm)6高さ(mm)60全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒
バーテック(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
バーカットHSSタイプ BF6-HSS5M NH25PP0.2黒
バーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷トラスコ品番805-1345幅(mm)6高さ(mm)45質量(g)800全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSSタイプ BF6-HSSY25MNH25PP0.2黄
バーテック¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1343幅(mm)6高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーカットHSSタイプ BF6-HSS25M NH25PP0.2黒
バーテック¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1346幅(mm)6質量(kg)3高さ(mm)45全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25