カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsa-4」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井補修シール 光

    天井補修シール

    (1件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚ほか
    当日出荷
    貼るだけ簡単に天井の穴やキズを隠します!
    材質PP合成紙
  • サイドインデックス付クリアホルダー NIXX

    サイドインデックス付クリアホルダー

    NIXX(6件のレビュー)
    279税込307
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220クリアサイズA4インデックスあり
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • 4個口マイクロタップ オーム電機

    4個口マイクロタップ

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。せまい場所でも使える、耐トラッキング絶縁カバー付きフリー回転プラグ。小型サイズ、便利な4個口
    定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15定格容量(W)1500以下
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm

    エレコム(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
    付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約70ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状チューブホルダ
  • エアサンダ(アングル120°) ヨコタ工業

    エアサンダ(アングル120°)

    ヨコタ工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ディスクペーパー、ワイヤブラシを装備して使用します。
    用途板金の仕上げ、さび落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に。トラスコ品番176-9341全長(mm)168質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)100空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4排気方向側方使用(ペーパータイプ)ディスク(ペーパータイプ)
  • 光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業

    光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
    材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35保護等級IPX3寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
  • 不織布巾着バック TRUSCO

    不織布巾着バック

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    入数(枚)10
  • 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用スクエアタップ4個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止
    電力(W)合計1500までコンセント個数4耐トラッキングあり
  • 着脱ストッパー MSTコーポレーション

    着脱ストッパー

    MSTコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
  • ハタヤ 部品 ハタヤリミテッド

    ハタヤ 部品

    ハタヤリミテッド
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm スイングコネクタ

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    Surface(TM)やWindows(R)タブレットやノートPCに使いやすいUSB2.0対応4ポートUSBハブ。バスパワー式で電源不要、マウス、キーボード、カードリーダー、USBメモリなどの周辺機器を手軽にまとめて接続できます。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。180°回転可能でケーブルの取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
    質量(g)約34最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計400以内(各ポート100未満)
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • スリムラインチャクダツストッパー(10ケ/S) MSTコーポレーション

    スリムラインチャクダツストッパー(10ケ/S)

    MSTコーポレーション(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • しっかりシタ字キ A4 共栄プラスチック

    しっかりシタ字キ A4

    共栄プラスチック
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、しっかりシタ字キ A4。筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、ノートやレポートに最適で、勉強や宿題、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷です。マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。敷くことでやわらかなタッチになり自習室などでの「文字を書く音」を軽減。0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。捺印マットにも最適で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
    サイズA4判材質(本体)PVC製タイプリバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地)寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×0.8
  • エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイ

    エレウェーブシリーズ(C2204-3.)

    コガネイ
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷
    徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
    使用温度(℃)0~40繰返し精度(mm)±0.03プレートDINレール取付プレートなし駆動方式2相ステッピングモータ許容モーメント(N・m)(Mp)1、(My)1、(Mr)1.5最低使用速度(mm/s)1
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ドア・窓チャイム(ブラウン) リーベックス

    ドア・窓チャイム(ブラウン)

    リーベックス(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け 音量調整可能 【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
    材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)音声曲/13種類、サイレン/3種類
  • ドア・窓チャイム リーベックス

    ドア・窓チャイム

    リーベックス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。 通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。 来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。 両面テープで簡単取付け。音量調整可能。
    用途【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に 【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に材質ABS樹脂ホワイト種類曲/13種類、サイレン/3種類本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×14×127質量(g)(本体/マグネット)33/4.4電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時)音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×7×24
  • クイックラミR4A3 Pro/BK ナカバヤシ

    クイックラミR4A3 Pro/BK

    ナカバヤシ
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    75~250μmの幅広いフィルム厚に対応。安定した仕上がりの4本ローラー搭載モデル。フィルムづまりを感知してローラーを逆転、オートリバース機能。安心の30分自動休止。フィルムの反りを軽減するワイヤータイプトレー付属。フィルム厚の切り替えがボタンひとつで行える簡単操作
    用途素早い起動×高速ラミネート付属品ワイヤータイプトレー(2本)、クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)サイズA3電圧(V)AC100・50/60Hz消費電力(W)最大1300(50/60Hz)本体質量(kg)2.83電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×135(230)×80()ワイヤータイプトレーを含むウォームアップ時間約32秒(室温約25℃、75μm設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)ローラー数4本ラミネート速度(mm/分)最大1000、可変(50/60Hz)温度設定約147℃最大ラミネート幅(mm)340(最小は名刺サイズ)
  • ショートソケットセット トップ工業

    ショートソケットセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(12個)
    当日出荷
    EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
    用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEAT SHIELD-CARBON AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    HEAT SHIELD-CARBON

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    1個
    欠品中