カテゴリ
- 物流用品(5)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hsa-e」の検索結果

着脱ストッパー
MSTコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から6日以内出荷スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
軽量立ち作業台HSAE型(基本タイプ)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。アジャスター調整範囲(mm)20
軽荷重立ち作業台HSAE型(1段引出し付)
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。人間工学に基づいた立作業をするのに疲れない高さになっています。主要部溶接構造のノックダウン方式。組立作業等、立作業を意識した設計。床を傷つけない樹脂ベース。美観を大切にする工場の為にスマートなデザイン。
軽量立作業台(薄型引出し付)
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。引出付で簡単に収納できます。材質本体:スチール色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0引出し薄型1列1段 UDK-001W カギあり
軽量立ち作業台HSAE型(下棚2枚付)
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
軽量立ち作業台(薄型引出し付)
TRUSCO¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。材質本体:スチール引出し1列1段 UDK-001W カギあり
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A