カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バイク部品(10)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsb-10」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB10R8/1H AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル ヒートシールド カーボン P-HSB10R8/1H

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    材質カーボンカーボン区分オプションパーツタイプオプション ヒートシールド主な適合車種ホンダ[HONDA]CBR1000RR-R20-23
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブホルダ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状チューブホルダ
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#80

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄

    ABB
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー

    ABB
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィングレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白

    ABB
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • 真空パッド (ZPT50H~) SMC

    真空パッド (ZPT50H~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#40

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    当日出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 10X330-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 10X330-セラミック#60

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)330幅(mm)10粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • 蝶番式音ナインSX立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式音ナインSX立バンド

    昭和コーポレーション
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
    用途防音排水管音ナイン用 立てバンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • ロッド端 炭素鋼 ボア15.87mm 全長82.55mm UNF Thread Standard メス LDK

    ロッド端 炭素鋼 ボア15.87mm 全長82.55mm UNF Thread Standard メス

    LDK
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    。ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●内径:15.87mm●動定格荷重:18kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:82.55mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2558アズワン品番65-7967-37
  • 真空パッド (ZPT40H~) SMC

    真空パッド (ZPT40H~)

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • ニップル 2M×2MF SK11

    ニップル 2M×2MF

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
  • スリムラインチャクダツストッパーGタイプ MSTコーポレーション

    スリムラインチャクダツストッパーGタイプ

    MSTコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空パッド (ZPT80H~) SMC

    真空パッド (ZPT80H~)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • 5インチベイ内蔵型ハードディスク用リムーバルケース トレイ不要 3.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応 StarTech.com

    5インチベイ内蔵型ハードディスク用リムーバルケース トレイ不要 3.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応

    StarTech.com(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    フロントアクセス可能な5.25インチベイに3.5インチSATAドライブを搭載 別トレイ/ケースにドライブをマウントしないトレイレス設計 ロック付きドライブベイ ゴム製内部緩衝材 挿入耐久評価50,000回以上 電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応 3.5インチ SATA HDD対応 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換、またはアップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜ブラック質量(g)261幅(cm)14.9長さ(cm)18.4湿度(%RH)動作時、5~85 (結露しないこと)、保管時、5~95高さ(cm)4.2動作温度(℃)0~50
  • ニップル 3M×3MF SK11

    ニップル 3M×3MF

    SK11
    649税込714
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじG(PF)3/8適合流体空気
  • 真空パッド (ZPT63H~) SMC

    真空パッド (ZPT63H~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
  • ニップル 4M×4MF SK11

    ニップル 4M×4MF

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
  • ニップル 1M×1MF SK11

    ニップル 1M×1MF

    SK11
    379税込417
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
  • ロッド端 炭素鋼 ボア15.87mm 全長82.55mm UNF Thread Standard メス LDK

    ロッド端 炭素鋼 ボア15.87mm 全長82.55mm UNF Thread Standard メス

    LDK
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷
    メスロッドエンド 5/8 ボア 5/8 UNF 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●内径:15.87mm●動定格荷重:18kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:82.55mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2567アズワン品番65-7967-44
  • ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン

    トーマス&ベッツ
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブ
  • 研究実験用はさみ ハマー

    研究実験用はさみ

    ハマー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    幅広く使用でき、耐久性、防錆性に優れたハサミです。Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    47税込52
    1個
    5日以内出荷
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-20(ロッド側トラニオン形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側トラニオン形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    54,980税込60,478
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3支持形式ロッド側フランジ形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-25(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    56,980税込62,678
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKB-40(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    62,980税込69,278
    1個
    22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/多機能モデル/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可/クッション有無選択可。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)40最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~500最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形