カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)

「hsb-50」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放電用接地棒 篠原電機

    放電用接地棒

    篠原電機(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
    用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黒

    ABB
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青

    ABB
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • HUGEL 真空断熱マグボトル アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱マグボトル

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。カラーはアッシュホワイトとチャコールグレーの2色です。
    質量(g)230容量(L)実容量:0.5保冷時間(時間)(約)24保温効力(℃)(約)77以上(6時間)保冷効力(℃)(約)7以下(6時間)保温時間(h)(約)18寸法(幅W×高さH)(cm)Φ73×243
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 黄

    ABB
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明

    ABB
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 茶

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 緑

    ABB
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤 ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 赤

    ABB
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー ABB

    熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ グレー

    ABB
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィングレー使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
  • マイクロ剪刀 ハマー

    マイクロ剪刀

    ハマー
    39,900税込43,890
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽いタッチで切ることができます。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)
  • ステンレス蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • 蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式音ナインSX立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式音ナインSX立バンド

    昭和コーポレーション
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
    用途防音排水管音ナイン用 立てバンド材質【バンド本体】溶融亜鉛メッキ鋼板、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法C(mm)46寸法P(mm)20板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • 蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式防振立バンド(10t) 昭和コーポレーション

    蝶番式防振立バンド(10t)

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
    用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
  • しっかりシタ字キ B5 共栄プラスチック

    しっかりシタ字キ B5

    共栄プラスチック
    2,698税込2,968
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書ける筆圧サポート下敷、しっかりシタ字キ B5。筆圧が弱くても、なめらかタッチの書き心地で、軽い力でもしっかりした字が楽に書けます。厚すぎず、薄すぎず、やわらかすぎず、硬すぎず、ノートやレポートに最適で、勉強や宿題、書き仕事などでの筆圧によるストレスをしっかりサポートします。ソフトタイプの生地が筆圧の弱い人でもしっかりとした字が書けるようサポート。軽い力でもペンや鉛筆の先が微細に沈み込むため、ストレスなしに安定した文字が書けます。なめらかタッチのスムーズな摩擦感でイメージ通りに文字のとめ・はね・はらいがしやすくなります。目が疲れにくくリラックス効果が期待できるやさしい色目。方眼のマス目が紙に透けて見えるので文字の中心や位置どりがしやすい下敷です。マス目が必要無い時には無地の裏面でもご使用いただけます。敷くことでやわらかなタッチになり自習室などでの「文字を書く音」を軽減。0.8mm厚の軟質生地が複写にも最適で、筆圧が弱い人でもしっかりと写り込みます。捺印マットにも最適で、オフィスグッズとしてしっかりお仕事をサポート。万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
    サイズB5判材質(本体)PVC製タイプリバーシブルタイプ(表面:方眼、裏面:無地)寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.8
  • バーディースイッチ パイロット

    バーディースイッチ

    パイロット
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    ポケットサイズのシャープ&ボールペン
    全長(mm)121種類多機能筆記具方式ボールペン:キャップ式、シャープ:ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)5.6先端ボール径(mm)0.7替芯BTRF-8F-B(黒)商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式SS立バンド

    昭和コーポレーション(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
  • Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 熱収縮チューブキット, 架橋ポリオレフィン

    トーマス&ベッツ
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    材質架橋ポリオレフィン難燃性あり収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブ
  • ステンレス蝶番式SS立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式SS立バンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
  • ツインデコ S-110HSB 白(50枚入) 伊藤景パック産業

    ツインデコ S-110HSB 白(50枚入)

    伊藤景パック産業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    個食用のケーキにぴったりな白無地の手提ケーキ箱です。
    内寸(mm)223×131×H105
  • 小動物用マイクロ剪刀 アズワン

    小動物用マイクロ剪刀

    アズワン
    36,900税込40,590
    1個
    9日以内出荷
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    68税込75
    1個
    5日以内出荷
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
  • ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,500税込3,850
    1袋(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
  • アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトサイドセレーションタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    ”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃
  • ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,798税込4,178
    1袋(50本)
    93日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    適合メネジ/貫通穴専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)383寸法A(mm)17.4寸法B(mm)11.5最大結束径(Φmm)100寸法T(mm)1.5寸法W(mm)4.8ΦC16取付穴径(Φmm)7.7-8.0難燃性UL94V-2※ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0特性難燃