HUGEL 真空断熱マグボトル

HUGEL 真空断熱マグボトル - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱マグボトル - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱マグボトル - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱マグボトル - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱マグボトル - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱マグボトル - アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱マグボトル - アイリスオーヤマ

温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトルです。ふたがパッキン一体型ふた構造でお手入れがらくらく。カラーはアッシュホワイトとチャコールグレーの2色です。

質量(g)
230
容量(L)
実容量:0.5
保冷時間(時間)
(約)24
保温効力(℃)
(約)77以上(6時間)
保冷効力(℃)
(約)7以下(6時間)
保温時間(h)
(約)18
寸法(幅W×高さH)(cm)
Φ73×243
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HSB-500 7978961779789617HSB-500チャコールグレー
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
HSB-500 7978963579789635HSB-500アッシュホワイト
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする