カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsde2.55s」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形水中泥水ポンプ HSDE型 鶴見製作所小形水中泥水ポンプ HSDE型鶴見製作所
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高クロム鋳鉄の採用により耐摩耗性にも信頼がおけます。 モータ出力0.55kWのモータを搭載し、泥水排水の過酷な条件にも余裕を持たせました。 ポンプ部は13mmレンチにて分解が可能、羽根車を外すことなく、メンテナンス作業が行えます。 【電極式自動タイプ(HSDE型)】 電源を接続するだけで自動運転ができます。 連続渇水運転による騒音防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に<高感度使用の電極>・さらに波立ちによる誤動作を 防ぐ<タイマ機能>を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水に つかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分後に停止します。 自動運転方式のため連続した運転と無駄のない環境にやさしい運転が行えます。
用途一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
LB-480A用 延長電極セット(2本入り) 鶴見製作所LB-480A用 延長電極セット(2本入り)鶴見製作所
899税込989
1個
3日以内出荷
LB-480Aに使用する延長電極セット(2本入り)です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
材質SUS304対応機種LB-480A・LB-250A・LB-480ASUS・LB-800A・HSDE2.55S・HSE2.4S・LSCE1.4S・LSRE2.4S 等