カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 住設機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)

「hsf-2」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディーラップ 宮島化学工業

    ハンディーラップ

    宮島化学工業(3件のレビュー)
    649税込714
    1巻
    当日出荷
    クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
    材質ポリエチレン
  • ハックソーフレーム TRUSCO

    ハックソーフレーム

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
  • ハードスポンジ TRUSCO

    ハードスポンジ

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    4色の用途分けで交差汚染防止になります。 スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。 バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。 腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。 ハード・ソフトに使える両面タイプです。 ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
    用途食器・調理器具洗浄用。 ガンコでしつこい汚れ落としに。厚さ(mm)30材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)質量(g)10.5縦(mm)115横(mm)75
  • ホースリール ハタヤリミテッド

    ホースリール

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    普及型スチール製ホースリールの定番。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
  • つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCO

    つぎ柄が付けられる さびけずり

    TRUSCO
    829税込912
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
    用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
  • 風雅 ステン裏目鋸鎌 ホウネンミヤワキ

    風雅 ステン裏目鋸鎌

    ホウネンミヤワキ
    1,298税込1,428
    1丁
    翌々日出荷
    【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】。ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
    用途野菜の収穫用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
  • ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ) TRUSCO

    ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)95トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)98表面処理三価クロムメッキ
  • まとめ買い ハードスポンジ TRUSCO

    まとめ買い ハードスポンジ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
    用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K

    セキスイ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    種別G形JIS7.5K形状フランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10K

    セキスイ
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    種別F形JIS10K形状フランジ短管
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル

    ノーブランド
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質材質(Oリング)NBR
  • HSF看板 セフテック

    HSF看板

    セフテック
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。
    タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート

    ノーブランド
    6,298税込6,928
    1枚
    4日以内出荷
    用途油止め材質寸法Q(mm)4
  • オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)

    オスネジアダプター【Type-F】

    ホーシン(HOSHIN)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
  • ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ クランプハーフ ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ クランプハーフ

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1組
    4日以内出荷
    用途油止め材質
  • IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUE

    IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手

    I-VALUE
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
    材質SUS304
  • ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品 ノーブランド

    ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途油止め材質寸法Q(mm)4材質(Oリング)NBR
  • ファンドリフック(アイタイプ) KITO(キトー)

    ファンドリフック(アイタイプ)

    KITO(キトー)
    42,980税込47,278
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ハイスタッフ ストップボタン タジマツール(TJMデザイン)

    ハイスタッフ ストップボタン

    タジマツール(TJMデザイン)
    439税込483
    1パック(2個)
    当日出荷
    ハイスタッフ用純正ストップボタン
    トラスコ品番796-5125材質アルミ外形寸法(mm)縦30×横23×奥15本体質量(g)5
  • Fギヤー 15T KITACO

    Fギヤー 15T

    KITACO(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • Fギヤー 16T KITACO

    Fギヤー 16T

    KITACO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • Fギヤー 17T KITACO

    Fギヤー 17T

    KITACO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX3HSFF-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX3HSFF-1BL

    ノーリツ
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX6HSFF-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX6HSFF-1BL

    ノーリツ
    359,800税込395,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度6P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BL ノーリツ

    ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BL

    ノーリツ
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプ屋内壁掛強制給排気形接続2温度3P内蔵機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ ビシャモン

    ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ

    ビシャモン
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    36日以内出荷から71日以内出荷
    電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式