カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • エンジン工具(1)

「hsf-7」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
    仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V付属品収納ケース、ストラップ質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
  • HSF看板 セフテック

    HSF看板

    セフテック
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。
    タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別G形JIS7.5K形状フランジ短管
  • エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10K セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10K

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    種別F形JIS10K形状フランジ短管
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    29,980税込32,978
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • 排水栓(ヘアーキャッチャー付)KV用 ハウステック

    排水栓(ヘアーキャッチャー付)KV用

    ハウステック
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    ヘアーキャッチャーが分解出来てお掃除が簡単です。
    適合COCOSH用寸法(Φ×mm)72×158.5
  • プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク

    三笠産業[工具]
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様散水管一体型
  • Fギヤー 15T KITACO

    Fギヤー 15T

    KITACO(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • Fギヤー 16T KITACO

    Fギヤー 16T

    KITACO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
  • Fギヤー 17T KITACO

    Fギヤー 17T

    KITACO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。