カテゴリ

  • 厨房用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)

「hsf2」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーラップ 宮島化学工業ハンディーラップ宮島化学工業(3件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
ハックソーフレーム TRUSCOハックソーフレームTRUSCO
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
ハードスポンジ TRUSCOハードスポンジTRUSCO
139税込153
1個
当日出荷
4色の用途分けで交差汚染防止になります。 スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。 バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。 腐敗やカビによる悪臭を防ぎ、清潔を保ちます。 ハード・ソフトに使える両面タイプです。 ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
用途食器・調理器具洗浄用。 ガンコでしつこい汚れ落としに。厚さ(mm)30材質/仕上表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)質量(g)10.5縦(mm)115横(mm)75
ホースリール ハタヤリミテッドホースリールハタヤリミテッド(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
普及型スチール製ホースリールの定番。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×334×386
つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCOつぎ柄が付けられる さびけずりTRUSCO
829税込912
1丁
当日出荷から9日以内出荷
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
風雅 ステン裏目鋸鎌 ホウネンミヤワキ風雅 ステン裏目鋸鎌ホウネンミヤワキ
1,298税込1,428
1丁
翌々日出荷
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途野菜の収穫用材質ステンレス(1K-6)柄長さ(mm)210
ビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ) TRUSCOビット兼用ラチェットハンドル(首振ショートタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
差込角(mm)凸6.35全長(mm)95トラスコ品番115-1887材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数72質量(g)98表面処理三価クロムメッキ
まとめ買い ハードスポンジ TRUSCOまとめ買い ハードスポンジTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。3色の用途分けで交差汚染防止になります。スポンジは泡立ちがよく、耐久性に優れています。バイオシル[[R上]]抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。ハード・ソフトに使える両面タイプです。ナイロン不織布は耐久性に優れ、研磨材を含んでおり、しつこいガンコな汚れを落とせます。
用途食器・調理器具洗浄用。ガンコでしつこい汚れ落としに。材質表面:ナイロン不織布(研磨材入)、裏面:ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)30縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応
エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5K セキスイエスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5Kセキスイ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
種別G形JIS7.5K形状フランジ短管
エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10K セキスイエスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10Kセキスイ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から59日以内出荷
種別F形JIS10K形状フランジ短管
HSF看板 セフテックHSF看板セフテック
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。
タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダル ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ メダルノーブランド
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質材質(Oリング)NBR
ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレート ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ プレートノーブランド
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
用途油止め材質寸法Q(mm)4
オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)オスネジアダプター【Type-F】ホーシン(HOSHIN)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
ブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ クランプハーフ ノーブランドブラインド スプリットフランジ用 SAEハイプレッシャータイプ クランプハーフノーブランド
13,980税込15,378
1組
4日以内出荷
用途油止め材質
IVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手 I-VALUEIVL-PH-SF SCS13六角ニップル シールフィット継手I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。
材質SUS304
ブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品 ノーブランドブラインド スプリットフランジ SAEハイプレッシャータイプ セット品ノーブランド
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
用途油止め材質寸法Q(mm)4材質(Oリング)NBR
ファンドリフック(アイタイプ) KITO(キトー)ファンドリフック(アイタイプ)KITO(キトー)
42,980税込47,278
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
ハイスタッフ ストップボタン タジマツール(TJMデザイン)ハイスタッフ ストップボタンタジマツール(TJMデザイン)
439税込483
1パック(2個)
当日出荷
ハイスタッフ用純正ストップボタン
トラスコ品番796-5125材質アルミ外形寸法(mm)縦30×横23×奥15本体質量(g)5
Fギヤー 15T KITACOFギヤー 15TKITACO(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
Fギヤー 16T KITACOFギヤー 16TKITACO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
Fギヤー 17T KITACOFギヤー 17TKITACO(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
シリコマート HSF292 モザイコ(9個取) cottaシリコマート HSF292 モザイコ(9個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
ケーキと単品の両方を表現できる型に、強い感情的な影響を与える幾何学的なモチーフ。 セミフレッドやムースなどだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり105規格9個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF265 ミニドット(6個取) cottaシリコマート HSF265 ミニドット(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
ミニドットは、セミフレッドやムースバージョンだけでなく、調理済みバージョンでも美しく仕上がります。 実用的で様々な用途にお使いいただけます。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり90規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF270 ボッリチーネ(6個取) cottaシリコマート HSF270 ボッリチーネ(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
ボッリチーネは、セミフレッドやムースなどだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり85規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF260 ロッソシリジア(6個取) cottaシリコマート HSF260 ロッソシリジア(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
オリジナルの3D効果で、ジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。 鮮やかな赤い色をしたおいしいサクランボは、すぐに収穫でき、デザートの主役になります。 準備のベースに軽く丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)75×50×H45(一個当たり)容量(mL)一個あたり105規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF233 ミニラッジオ(6個取) cottaシリコマート HSF233 ミニラッジオ(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
独特の放射状のテクスチャーのおかげで、洗練された印象的な装飾が得られます。 準備のベースにわずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)直径67×H33(一個当たり)容量(mL)一個あたり85規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF212 ミニエレガンツァ(6個取) cottaシリコマート HSF212 ミニエレガンツァ(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
一皿一皿の繊細さが味の宝石箱の特徴です。 6つの空洞で、想像力を駆使して美しい作品ができあがります。 わずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界が設けられています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム寸法(mm)70×70×H30(一個当たり)容量(mL)一個あたり100規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF267 フラゴラ&パンナ(6個取) cottaシリコマート HSF267 フラゴラ&パンナ(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
喜びと幸福のアイコンであるストロベリーは、テーブルに彩りを与えてくれます。 セミフレッドだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり95規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF271 ソッフィチェ・インカント(6個取) cottaシリコマート HSF271 ソッフィチェ・インカント(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
ソッフィチェ・インカントは、セミフレッドやムースなどだけでなく、焼き菓子なども美しく仕上がります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり100規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
シリコマート HSF261 デリツィア アル リモーネ(6個取) cottaシリコマート HSF261 デリツィア アル リモーネ(6個取)cotta
6,198税込6,818
1個(1個)
4日以内出荷
オリジナルの3D効果でジューシーなフルーツ型の作品を作るためのシリコン型のシリーズ。 準備のベースにわずかに丸みを帯びた形状を与える革新的な内部境界線が備わっています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可材質シリコンゴム容量(mL)一個あたり106規格6個取耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
Sensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2 SENSIRIONSensirion 接続ケーブル タイプ:フィルターキャップ SHT2x湿度 / 温度センサ AATCC118-1992、RoHS対応 SF2SENSIRION
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ : フィルターキャップ●使用用途 : SHT2x湿度 / 温度センサ●代表規格 : AATCC118-1992●RoHS対応●SHT2xデジタル湿度 / 温度センサ用のSF2フィルタキャップ. Sensirion製のSF2フィルタキャップは●SHT2xシリーズのデジタル湿度 / 温度センサを保護するように設計されています。 このフィルタキャップは●取り付け時の粒子汚染●粉塵●浸水●及びそれに続く結露から製品を保護します。 PBTとフィルタ膜から成るこのフィルタキャップは●湿度測定の応答時間がほとんど影響しないように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキ ビシャモンビシャモン テーブルリフト 2TONフートシキビシャモン
1,398,000税込1,537,800
1台
36日以内出荷から71日以内出荷
電源(V)三相200昇降方式油圧駆動式
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら